Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 42611 Jobber Bit 11/64 in High Speed ​​Steel | AA2LBC 10P094

CHICAGO-LATROBE 42611 Jobber Bit 11/64 in High Speed ​​Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2LBC Μοντέλο: 42611Σταυρός: 10P094

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.171 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαTiAlN με επικάλυψη
Μήκος αυλακιού2.125 "
Αριθμός λίστας150 ASP
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος3.25 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού P3
Σανκ Ντία.11 / 64 "
Μέγεθος11 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8207504060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
CHICAGO-LATROBE 41771 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AA2KUU 10N923 417710.234 "ΕπιστολήTiN με επικάλυψη2.625 "3.875 "0.234 "A€11.43
CHICAGO-LATROBE 41773 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AA2KUV 10N925 417730.242 "ΕπιστολήTiN με επικάλυψη2.75 "4"0.242 "C€12.10
CHICAGO-LATROBE 41774 Εργαλείο Bit D High Speed ​​Steel | AA2KUW 10N926 417740.246 "ΕπιστολήTiN με επικάλυψη2.75 "4"0.246 "D€12.10
CHICAGO-LATROBE 41776 Jobber Bit F Steel υψηλής ταχύτητας | AA2KUX 10N927 417760.257 "ΕπιστολήTiN με επικάλυψη2.875 "4.125 "0.257 "F€13.28
CHICAGO-LATROBE 41777 Εργαλείο κοπής G υψηλής ταχύτητας Χάλυβας | AA2KUY 10N928 417770.261 "ΕπιστολήTiN με επικάλυψη2.875 "4.125 "0.261 "G€15.51
CHICAGO-LATROBE 41778 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AA2KUZ 10N929 417780.266 "ΕπιστολήTiN με επικάλυψη2.875 "4.125 "0.266 "H€15.51
CHICAGO-LATROBE 41779 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AA2KVA 10N930 417790.272 "ΕπιστολήTiN με επικάλυψη2.875 "4.125 "0.272 "I€15.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 42611 Jobber Bit 11/64 in High Speed ​​Steel
€10.34 /μονάδα