Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 40484 Extension Drill 13/32 x 6 Inch High Speed ​​Steel Black Oxide | AE2VJP 4ZN15

CHICAGO-LATROBE 40484 Extension Drill 13/32 x 6 Inch High Speed ​​Steel Black Oxide

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2VJP Μοντέλο: 40484Cross Ref: 4ZN15
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
€34.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι επέκτασης
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.4062
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Σημείο τρυπανιών135 μοίρες
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού3.875 "
Κλασματικό μέγεθος13 / 32 "
ΒαθμόςΒαρέως
Αριθμός λίστας906ΚΑΤ
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος6"
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.13 / 32 "
Μέγεθος13 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207506000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
CHICAGO-LATROBE 40462 Τρυπάνι προέκτασης 1/16 x 6 ίντσες μαύρο υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο AE2VBH 4ZM92 404620.06257 / 8 "1 / 16 "906ΚΑΤ6"1 / 16 "1 / 16 "€6.35
Τρυπάνι επέκτασης CHICAGO-LATROBE 40464 3/32 x 6 ιντσών Μαύρο οξείδιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AE2VBJ 4ZM94 404640.09381.25 "3 / 32 "906ΚΑΤ6"3 / 32 "3 / 32 "€5.20
CHICAGO-LATROBE 40466 Τρυπάνι προέκτασης 1/8 x 6 ίντσες Μαύρο οξείδιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AE2VBK 4ZM96 404660.12501.625 "1 / 8 "906ΚΑΤ6"1 / 8 "1 / 8 "€5.62
CHICAGO-LATROBE 40468 Τρυπάνι επέκτασης 5/32 x 6 ίντσες μαύρο οξείδιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AE2VBL 4ZM98 404680.15622"5 / 32 "906ΚΑΤ6"5 / 32 "5 / 32 "€6.58
CHICAGO-LATROBE 40470 Δράπανο επέκτασης 3/16 x 6 ίντσες Μαύρο οξείδιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AE2VJG 4ZN01 404700.18752 5 / 16 "3 / 16 "906ΚΑΤ6"3 / 16 "3 / 16 "€7.04
CHICAGO-LATROBE 40472 Δράπανο επέκτασης 7/32 x 6 ίντσες Μαύρο οξείδιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AE2VJH 4ZN03 404720.21882.5 "7 / 32 "906ΚΑΤ6"7 / 32 "7 / 32 "€8.16
CHICAGO-LATROBE 40478 Δράπανο επέκτασης 5/16 x 6 ίντσες Μαύρο οξείδιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AE2VJL 4ZN09 404780.31253.187 "5 / 16 "906ΚΑΤ6"5 / 16 "5 / 16 "€27.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 40484 Extension Drill 13/32 x 6 Inch High Speed ​​Steel Black Oxide
€34.77 /μονάδα