CHICAGO HARDWARE 50098 2 U-Bolt, Zinc, 3/8-16 Inch Pipe, 50Pk | AE3DKQ 5CJN6

CHICAGO HARDWARE 50098 2 U-Bolt, Zinc, 3/8-16 Inch Pipe, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3DKQ Μοντέλο: 50098 2Cross Ref: 5CJN6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€95.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα3"
Εσωτερικό Μήκος4.125 "
Εσωτερικό πλάτος3.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.56
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΓια μέγεθος σωλήναΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
CHICAGO HARDWARE 50080 7 U-Bolt, Zinc, 3/8-16 Inch Pipe, 50Pk | AE3DKN 5CJN4 50080 7ψευδάργυρος1"2.5 "1.5 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.25 "3 / 8-16€123.92
CHICAGO HARDWARE 50083 8 U-Bolt, Zinc, 3/8-16 Inch Pipe, 50Pk | AE3DKP 5CJN5 50083 8ψευδάργυρος1.25 "2.75 "1.75 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.125 "3 / 8-16€124.56
CHICAGO HARDWARE 502054 U-Bolt, Zinc, 1/4-20 Inch Pipe, 50Pk | AE3DKR 5CJN9 502054ψευδάργυρος1 / 4 "1.25 "9 / 16 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα3 / 4 "1 / 4-20€77.03
CHICAGO HARDWARE 50692 2 U-Bolt, 304 Stainless Steel, 3/8-16 Pipe Size, 10Pk | AE3DKX 5CJP6 50692 2Σκέτη2.5 "3.625 "3"304 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "3 / 8-16€268.11
CHICAGO HARDWARE 50301 3 U-Bolt, Zinc, 1/2-13 Inch Pipe, 50Pk | AE3JTD 5DPY7 50301 3ψευδάργυρος2.5 "4.5 "3"Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.625 "1 / 2-13€396.25
CHICAGO HARDWARE 50313 6 U-Bolt, Zinc, 1/2-13 Inch Pipe, 50Pk | AE3JTE 5DPY8 50313 6ψευδάργυρος4"6"4.5 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.5 "1 / 2-13€492.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO HARDWARE 50098 2 U-Bolt, Zinc, 3/8-16 Inch Pipe, 50Pk
€95.45 /πακέτο