Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO HARDWARE 22955 5 Grab Hook Hot Roll Steel Eye 750 λίβρες. | AF2YZK 6ZFK8

CHICAGO HARDWARE 22955 5 Γάντζος αρπάγης Hot Roll Steel Eye 750 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YZK Μοντέλο: 22955 5Cross Ref: 6ZFK8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιάσε Χουκ
Τύπος συνημμένουΜάτι
ΧρώμαΑσημένιο
Διάσταση Β3 / 4 "
Διάσταση C3-15 / 16 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Βαθμός40
ΥλικόΧάλυβας Hot Roll
Εμπορικό μέγεθος7 / 16 "
Όριο φόρτου εργασίας750 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάσταση ΒΔιάσταση CφινίρισμαΕμπορικό μέγεθοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
CHICAGO HARDWARE 22905 0 Grab Hook Hot Roll Steel Eye 750 λίβρες | AF2YZH 6ZFK6 22905 0Φυσικό3-15 / 16 "-Φυσικό7 / 16 "750 λίβρες€19.22
CHICAGO HARDWARE 22910 4 Grab Hook Hot Roll Steel Eye 1000 λίβρες. | AF2YZJ 6ZFK7 22910 4Φυσικό13 / 16 "4.75 "Φυσικό9 / 16 "1000 λίβρες€8.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO HARDWARE 22955 5 Γάντζος αρπάγης Hot Roll Steel Eye 750 Lb.
€20.74 /μονάδα