Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO HARDWARE 16765 9 Eye Nut, 3/8-16 X 3/8 Inch Size, Galvanised, 10Pk | AE3DKY 5CJP7

CHICAGO HARDWARE 16765 9 Eye Nut, 3/8-16 X 3/8 Inch Size, Galvanised, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3DKY Μοντέλο: 16765 9Σταυρός Κωδ: 5CJP7
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
€112.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ματιών
Μάτι μέσα Dia.3 / 4 "
Μάτι έξω από το Dia.1.625 "
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος2 11 / 64 "
νήμα Μήκος3 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΣφυρήλατη πτώση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.07
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα ματιών (Οβάλ)
    • Χαρακτηριστικά: Διάτρητα και τρυπημένα UNC-2B, τα φορτία βασίζονται σε έναν παράγοντα ασφαλείας 5 έως 1

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO HARDWARE 16765 9 Eye Nut, 3/8-16 X 3/8 Inch Size, Galvanised, 10Pk
€112.15 /πακέτο