EATON ECN0504BAA-R63/B Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα, 1 έως 5A, 240V AC, 3 HP σε 3 φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BJ3LFF Μοντέλο: ECN0504BAA-R63/BCross Ref: 6VLJ8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,528.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC18A
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NC / 1NO
Πηνία πηνίου240V AC
Βάθος6.7 "
Ύψος13.31 "
Φάση HP @ 1 - 120V1 hp
Φάση HP @ 1 - 230V2 hp
Φάση HP @ 3 - 208V3 hp
Φάση HP @ 3 - 240V3 hp
Φάση HP @ 3 - 480V5 hp
Φάση HP @ 3 - 575V5 hp
Hz50 / 60 Hz
Αξιολόγηση NEMA4X
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης1A στο 5A
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ NEMA
Πλάτος9.84 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.0145
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 240VΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VHzΜέγεθος NEMAΡύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΤιμή
EATON ECN0504AAA-R63/B Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα, 1 έως 5A, 120V AC, 3 HP σε 3 φάση | BJ3LEX 6VLJ6 ECN0504AAA-R63/B3 hp18A120V AC5 hp5 hp50 / 60 Hz-1A στο 5A€1,528.01
EATON ECN0504AAA-R63/C Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα, 4 έως 20A, 120V AC, 3 HP σε 3 φάση | BJ3LFD 6VLJ7 ECN0504AAA-R63 / Γ3 hp18A120V AC5 hp5 hp50 / 60 Hz-4A στο 20A€1,426.06
EATON ECN0504CAA-R63/B Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα, 1 έως 5A, 480V AC, 3 HP σε 3 φάση | BJ3LFG 6VLK0 ECN0504CAA-R63/B--------€1,528.01
EATON ECN0504BAA-R63/C Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα, 4 έως 20A, 240V AC, 3 HP σε 3 φάση | BJ3LFJ 6VLJ9 ECN0504BAA-R63 / Γ--------€1,426.06
EATON ECN0504CAA-R63/C Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα, 4 έως 20A, 480V AC, 3 HP σε 3 φάση | BJ3LFK 6VLK1 ECN0504CAA-R63/C--------€1,426.06
EATON ECN0504EAA-R63/C Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα, 4 έως 20A, 208V AC, 3 HP σε 3 φάση | BJ3LFQ 6VLK3 ECN0504EAA-R63 / Γ3 hp18A208V AC5 hp5 hp60 Hz-4A στο 20A€1,426.06
EATON ECN0504EAA-R63/B Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα, 1 έως 5A, 208V AC, 3 HP σε 3 φάση | BJ3LFV 6VLK2 ECN0504EAA-R63 / Β3 hp18A208V AC5 hp5 hp60 Hz-1A στο 5A€1,528.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON ECN0504BAA-R63/B Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα, 1 έως 5A, 240V AC, 3 HP σε 3 φάση
€1,528.01 /μονάδα