Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 271508 βύσμα, μέγεθος 1.5 ιντσών, μήκος 4.75 ίντσες, 13 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2EWN Μοντέλο: 271508Cross Ref: 3NVZ3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€59.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα
Ξεφουσκωμένη διάμετρος1.5 "
Αποπληθωρισμένο μήκος4.75 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη13 psi/30 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος1.5 "
Απαιτούμενη πίεση πληθωρισμού30 psi
ΧαρακτηριστικάΠνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ4016991500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΑπαιτούμενη πίεση πληθωρισμούΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΤιμή
CHERNE 271705 Plug, 2 Inch Size, 5.81 Inch Length, 13 psi | AC2AAJ 2HCE1 2717052"13 psi/30 πόδια.35 psi2.38 "5.81 "€50.45
CHERNE 271713 Plug, 3 Inch Size, 7.38 Inch Length, 13 psi | AC2AAK 2HCE2 2717133"13 psi/30 πόδια.35 psi3.5 "7.38 "€61.96
CHERNE 271721 Plug, 4 Inch Size, 8.5 Inch Length, 13 psi | AC2AAL 2HCE3 2717214"13 psi/30 πόδια.35 psi4.5 "8.5 "€79.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 271508 βύσμα, μέγεθος 1.5 ιντσών, μήκος 4.75 ίντσες, 13 psi
€59.52 /μονάδα