CHERNE Βύσματα καθαρισμού-σφράγισης


Τα βύσματα Cherne Clean-Seal εγκαθίστανται σε μπλουζάκι από PVC, ABS ή χυτοσίδηρο για την αφαίρεση του πιτσιλίσματος του νερού δοκιμής κατά τη δοκιμή στοίβας των υδραυλικών συστημάτων αποχέτευσης, αποβλήτων και εξαερισμού (DWV), διατηρώντας στεγνό τον χώρο εργασίας και τον υδραυλικό. Αυτά τα εύκολα τοποθετούμενα βύσματα μπορούν να σφραγίσουν τόσο πλαστικά όσο και δύσκολα σφραγίσματα καθαρισμού με σπείρωμα από χυτοσίδηρο και διαθέτουν αφαιρούμενο εξάρτημα φουσκώματος της βαλβίδας εκτόξευσης που επισκευάζεται επιτόπου....Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Τύπος: Πνευματικός
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΑπαιτούμενη πίεση πληθωρισμούΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
271508
1.5 "13 psi/30 πόδια.30 psi1.5 "4.75 "€59.52
A
271705
2"13 psi/30 πόδια.35 psi2.38 "5.81 "€50.45
A
271713
3"13 psi/30 πόδια.35 psi3.5 "7.38 "€61.96
A
271721
4"13 psi/30 πόδια.35 psi4.5 "8.5 "€79.60

Μηχανισμός εργασίας

  • Εισαγάγετε το βύσμα στον σωλήνα ή στην περιοχή εφαρμογής περνώντας το σε ένα τυπικό δοκιμαστικό μπλουζάκι σε απόσταση τουλάχιστον ίση με τη διάμετρο του σωλήνα για να αποτρέψετε την προεξοχή του βύσματος.
  • Συνδέστε το ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα φουσκώματος στο εξάρτημα φουσκώματος του βύσματος (όπως η βαλβίδα Schrader) και το άλλο άκρο στην πίεση της γραμμής, στην αντλία ή σε άλλη συσκευή πίεσης παροχής.
  • Εάν είναι διαθέσιμο άλλο εξάρτημα, συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα ανάκτησης πίεσης στο εξάρτημα. Το άλλο άκρο του δεύτερου εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να συνδεθεί με ένα βαθμονομημένο μετρητή.
  • Μπλοκάρετε / στερεώστε σωστά το βύσμα πριν φουσκώσετε το βύσμα. Φουσκώστε το βύσμα στην ονομαστική του πίεση φουσκώματος μέσω του εύκαμπτου σωλήνα φουσκώματος.
  • Σταθεροποιήστε το βύσμα για λίγο πριν δοκιμάσετε τον σωλήνα ή την εφαρμογή. Αφού ολοκληρώσετε τη δοκιμή ή την εφαρμογή, απελευθερώστε όλη την αντίθλιψη και την πίεση του βύσματος μέχρι να ξεφουσκώσει τελείως το βύσμα.
  • Αφαιρέστε το σύστημα μπλοκαρίσματος / στήριξης πριν αφαιρέσετε το βύσμα από τον σωλήνα. Αποθηκεύστε το βύσμα με ασφάλεια σύμφωνα με τις οδηγίες αποθήκευσης.

Χαρακτηριστικά

  • Τα βύσματα Cherne Clean-Seal μπορούν να χειριστούν μέγιστη πίεση κεφαλής 30 πόδια (9.1 μέτρα) και μέγιστη αντίθλιψη 13 psi (0.9 bar).
  • Το σώμα τους από φυσικό καουτσούκ με σπειρώματα ABS υψηλής πρόσκρουσης παρέχουν στεγανή σφράγιση και ενισχυμένη αντοχή.
  • Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 125 βαθμούς F.
  • Αυτά τα βύσματα φουσκώνουν χρησιμοποιώντας αέρα/αέριο υπό πίεση 30 psi (2.1 bar) ή 35 psi (2.4 bar).
  • Έχουν μέγεθος NPT με ονομαστικά μεγέθη που κυμαίνονται από 1.5 έως 4 ίντσες.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Φούσκωμα Cherne - Εύκαμπτοι σωλήνες ανάγνωσης: Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες ανάγνωσης πίεσης λειτουργούν με αυτά τα βύσματα για την παροχή τροφοδοσίας αερίου υπό πίεση. Είναι εξοπλισμένα με μετρητές για ακριβές φούσκωμα ή ξεφούσκωμα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO 9001
  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να προσδιορίσετε το μέγεθος του βύσματος που απαιτείται;

Οι χρήστες θα πρέπει να καθορίσουν την εσωτερική διάμετρο (ID) του σωλήνα και στη συνέχεια να επιλέξουν ένα βύσμα σύμφωνα με το αναγνωριστικό για την εφαρμογή.

Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να θυμάστε πριν εγκαταστήσετε αυτά τα βύσματα;

  • Επιλέξτε ένα βύσμα με το κατάλληλο μέγεθος σύμφωνα με το μέγεθος και το σχέδιο του σωλήνα.
  • Να μετράτε πάντα τη μέγιστη αντίθλιψη που πρέπει να αντέξει το βύσμα. Επιλέξτε το βύσμα ανάλογα.
  • Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα είναι εντός του εύρους ελάχιστου και μέγιστου μεγέθους στεγανοποίησης του βύσματος.
  • Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται βαθμονομημένοι μετρητές και κατάλληλοι εύκαμπτοι σωλήνες για το φούσκωμα ή το ξεφούσκωμα των βυσμάτων.
  • Καθαρίστε το σωλήνα από τυχόν υπολείμματα ή ξένες ουσίες για να μειώσετε τη ζημιά στο βύσμα. Καθαρίστε το βύσμα με ήπιο σαπούνι και νερό χωρίς να χρησιμοποιήσετε κανένα καθαριστικό.
  • Ελέγξτε το βύσμα για τυχόν ρωγμές, διάβρωση, κοπή, διαρροές ή χαλαρά εξαρτήματα φουσκώνοντας το βύσμα με πίεση 1 PSIG μετά από κάθε χρήση.
  • Μπορεί να επιλεγεί ένα εφεδρικό σύστημα για την αποφυγή τραυματισμού σε περίπτωση βλάβης του βύσματος.
  • Πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά σχεδιασμένη διάταξη μπλοκαρίσματος ή στήριξης για τον περιορισμό κάθε κίνησης του βύσματος λόγω δυνάμεων πίσω από το βύσμα.

Πώς να αποθηκεύσετε αυτά τα βύσματα Cherne Clean-Seal;

Αυτά τα βύσματα πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος κάτω από 110 βαθμούς F και μακριά από το ηλιακό φως και το όζον ή τις πηγές υπεριώδους φωτός.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;