Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 271721 βύσμα, μέγεθος 4 ιντσών, μήκος 8.5 ίντσες, 13 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2AAL Μοντέλο: 271721Cross Ref: 2HCE3
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
€79.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα
Ξεφουσκωμένη διάμετρος4.5 "
Αποπληθωρισμένο μήκος8.5 "
ΥλικόABS πλαστικό
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη13 psi/30 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος4"
Απαιτούμενη πίεση πληθωρισμού35 psi
ΧαρακτηριστικάΠνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.666
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ4016991500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΑπαιτούμενη πίεση πληθωρισμούΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΤιμή
CHERNE 271705 Plug, 2 Inch Size, 5.81 Inch Length, 13 psi | AC2AAJ 2HCE1 2717052"13 psi/30 πόδια.35 psi2.38 "5.81 "€50.45
CHERNE 271713 Plug, 3 Inch Size, 7.38 Inch Length, 13 psi | AC2AAK 2HCE2 2717133"13 psi/30 πόδια.35 psi3.5 "7.38 "€61.96
CHERNE 271508 Plug, 1.5 Inch Size, 4.75 Inch Length, 13 psi | AD2EWN 3NVZ3 2715081.5 "13 psi/30 πόδια.30 psi1.5 "4.75 "€59.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 271721 βύσμα, μέγεθος 4 ιντσών, μήκος 8.5 ίντσες, 13 psi
€79.60 /μονάδα