Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΛΕΓΚΤΕΣ FL2X1.75-B Προστατευτικό καλωδίου μαύρο 3 πόδια Μήκος | AB6UJW 22F235

CHECKERS FL2X1.75-B Cable Protector Μαύρο μήκους 3 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6UJW Μοντέλο: FL2X1.75-BΣταυρός: 22F235

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€176.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Ύψος καναλιού1"
Κανάλι Πλάτος1.75 "
Κανάλια2
ΧρώμαΜαύρη
Στυλ σύνδεσηΣχήμα L, πτώση
Ύψος1.5 "
Μήκος3ft.
Χωρητικότητα φορτίου1050 λίβρες
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.1"
Αριθμός καναλιών2
ΣτυλΠτώση
Πλάτος10.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)94.95
Πλάτος πλοίου (cm)27.31
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣτυλ σύνδεσηΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός καναλιώνΠλάτοςΤιμή
ΕΛΕΓΧΟΣ FL1X1.5-B Προστατευτικό καλωδίου 5.25 ίντσες Πλάτος | AB6UJT 22F232 FL1X1.5-ΒΜαύρηΣχήμα L, πτώση0.75 "1050 λίβρες15.25 "€91.36
ΕΛΕΓΚΤΕΣ FL1X4-B Προστατευτικό καλωδίου 4 ίντσες κανάλι W | AB6UJU 22F233 FL1X4-ΒΜαύρηΣχήμα L, πτώση1.5 "1050 λίβρες110.75 "€169.18
CHECKERS FL2X1.75-O Προστατευτικό καλωδίου Πορτοκαλί Μήκος 3 ποδιών | AB6UJV 22F234 FL2X1.75-ΟΠορτοκαλίΣχήμα L, πτώση1.5 "1050 λίβρες210.75 "€181.34
CHECKERS FL1X1.5-O Προστατευτικό καλωδίου 5.25 x 0.75 ίντσες 3 πόδια πορτοκαλί | AC9VWJ 3KUP5 FL1X1.5-ΟΠορτοκαλίΣχήμα L, πτώση0.75 "1050 λίβρες15.25 "€91.36
CHECKERS FL1X4-O Προστατευτικό καλωδίου 10.75 x 1.5 ίντσα 3 πόδια πορτοκαλί | AC9VWK 3KUP7 FL1X4-ΟΠορτοκαλίΣχήμα L, πτώση1.5 "1050 λίβρες110.75 "€197.91
ΕΛΕΓΧΟΣ CP1X125-GP-DO / O Προστατευτικό καλωδίου 11.5 x 1.6 ίντσες 3 πόδια AC9VWQ 3KUT9 CP1X125-GP-DO / OΠορτοκαλίT σε σχήμα, πτώση1.62 "11,700 λίβρες111.5 "€407.62
ΕΛΕΓΚΤΕΣ CP1X225-GP-DO-O Προστατευτικό καλωδίου Drop Over 1 Channel | AE4QZK 5MKH3 CP1X225-GP-DO-OΠορτοκαλίT σε σχήμα, πτώση3"8500 (ελαστικό), 17,000 (άξονας) lb.114.25 "€512.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHECKERS FL2X1.75-B Cable Protector Μαύρο μήκους 3 ποδιών
€176.65 /μονάδα