ΕΛΕΓΧΟΣ CP1X125-GP-DO / O Προστατευτικό καλωδίου 11.5 x 1.6 ίντσες 3 πόδια AC9VWQ 3KUT9

CHECKERS Προστατευτικό καλωδίου CP1X125-GP-DO/O 11.5 x 1.6 ίντσες 3 πόδια πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9VWQ Μοντέλο: CP1X125-GP-DO/OCross Ref: 3KUT9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€407.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Ύψος καναλιού1.25 "
Κανάλι Πλάτος1.25 "
Κανάλια1
ΧρώμαΠορτοκαλί
Στυλ σύνδεσηT σε σχήμα, πτώση
Ύψος1.62 "
Μήκος3ft.
Χωρητικότητα φορτίου11,700 λίβρες
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.1.25 "
Αριθμός καναλιών1
ΣτυλΠτώση
Πλάτος11.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.12
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣτυλ σύνδεσηΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός καναλιώνΠλάτοςΤιμή
ΕΛΕΓΧΟΣ FL1X1.5-B Προστατευτικό καλωδίου 5.25 ίντσες Πλάτος | AB6UJT 22F232 FL1X1.5-ΒΜαύρηΣχήμα L, πτώση0.75 "1050 λίβρες15.25 "€91.36
ΕΛΕΓΚΤΕΣ FL1X4-B Προστατευτικό καλωδίου 4 ίντσες κανάλι W | AB6UJU 22F233 FL1X4-ΒΜαύρηΣχήμα L, πτώση1.5 "1050 λίβρες110.75 "€169.18
CHECKERS FL2X1.75-O Προστατευτικό καλωδίου Πορτοκαλί Μήκος 3 ποδιών | AB6UJV 22F234 FL2X1.75-ΟΠορτοκαλίΣχήμα L, πτώση1.5 "1050 λίβρες210.75 "€181.34
ΕΛΕΓΚΤΕΣ FL2X1.75-B Προστατευτικό καλωδίου μαύρο 3 πόδια Μήκος | AB6UJW 22F235 FL2X1.75-ΒΜαύρηΣχήμα L, πτώση1.5 "1050 λίβρες210.75 "€176.65
CHECKERS FL1X1.5-O Προστατευτικό καλωδίου 5.25 x 0.75 ίντσες 3 πόδια πορτοκαλί | AC9VWJ 3KUP5 FL1X1.5-ΟΠορτοκαλίΣχήμα L, πτώση0.75 "1050 λίβρες15.25 "€91.36
CHECKERS FL1X4-O Προστατευτικό καλωδίου 10.75 x 1.5 ίντσα 3 πόδια πορτοκαλί | AC9VWK 3KUP7 FL1X4-ΟΠορτοκαλίΣχήμα L, πτώση1.5 "1050 λίβρες110.75 "€197.91
ΕΛΕΓΚΤΕΣ CP1X225-GP-DO-O Προστατευτικό καλωδίου Drop Over 1 Channel | AE4QZK 5MKH3 CP1X225-GP-DO-OΠορτοκαλίT σε σχήμα, πτώση3"8500 (ελαστικό), 17,000 (άξονας) lb.114.25 "€512.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHECKERS Προστατευτικό καλωδίου CP1X125-GP-DO/O 11.5 x 1.6 ίντσες 3 πόδια πορτοκαλί
€407.62 /μονάδα