ΕΛΕΓΚΤΕΣ CP1X225-GP-DO-O Προστατευτικό καλωδίου Drop Over 1 Channel | AE4QZK 5MKH3

CHECKERS CP1X225-GP-DO-O Cable Protector Drop Over 1 Channel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QZK Μοντέλο: CP1X225-GP-DO-OCross Ref: 5MKH3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€512.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Ύψος καναλιού2.25 "
Κανάλι Πλάτος2.25 "
Κανάλια1
ΧρώμαΠορτοκαλί
Στυλ σύνδεσηT σε σχήμα, πτώση
Ύψος3"
Μήκος3ft.
Χωρητικότητα φορτίου8500 (ελαστικό), 17,000 (άξονας) lb.
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.2-1 / 4 "
Αριθμός καναλιών1
ΣτυλΠτώση
Πλάτος14.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.1205
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό μεντεσέ (ενισχυμένο φίμπεργκλας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣτυλ σύνδεσηΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός καναλιώνΠλάτοςΤιμή
ΕΛΕΓΧΟΣ FL1X1.5-B Προστατευτικό καλωδίου 5.25 ίντσες Πλάτος | AB6UJT 22F232 FL1X1.5-ΒΜαύρηΣχήμα L, πτώση0.75 "1050 λίβρες15.25 "€91.36
ΕΛΕΓΚΤΕΣ FL1X4-B Προστατευτικό καλωδίου 4 ίντσες κανάλι W | AB6UJU 22F233 FL1X4-ΒΜαύρηΣχήμα L, πτώση1.5 "1050 λίβρες110.75 "€169.18
CHECKERS FL2X1.75-O Προστατευτικό καλωδίου Πορτοκαλί Μήκος 3 ποδιών | AB6UJV 22F234 FL2X1.75-ΟΠορτοκαλίΣχήμα L, πτώση1.5 "1050 λίβρες210.75 "€181.34
ΕΛΕΓΚΤΕΣ FL2X1.75-B Προστατευτικό καλωδίου μαύρο 3 πόδια Μήκος | AB6UJW 22F235 FL2X1.75-ΒΜαύρηΣχήμα L, πτώση1.5 "1050 λίβρες210.75 "€176.65
CHECKERS FL1X1.5-O Προστατευτικό καλωδίου 5.25 x 0.75 ίντσες 3 πόδια πορτοκαλί | AC9VWJ 3KUP5 FL1X1.5-ΟΠορτοκαλίΣχήμα L, πτώση0.75 "1050 λίβρες15.25 "€91.36
CHECKERS FL1X4-O Προστατευτικό καλωδίου 10.75 x 1.5 ίντσα 3 πόδια πορτοκαλί | AC9VWK 3KUP7 FL1X4-ΟΠορτοκαλίΣχήμα L, πτώση1.5 "1050 λίβρες110.75 "€197.91
ΕΛΕΓΧΟΣ CP1X125-GP-DO / O Προστατευτικό καλωδίου 11.5 x 1.6 ίντσες 3 πόδια AC9VWQ 3KUT9 CP1X125-GP-DO / OΠορτοκαλίT σε σχήμα, πτώση1.62 "11,700 λίβρες111.5 "€407.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHECKERS CP1X225-GP-DO-O Cable Protector Drop Over 1 Channel
€512.58 /μονάδα