ΕΛΕΓΚΤΕΣ CP1X125-GP-O Προστατευτικό καλωδίου 11.5 x 1.6 ίντσες 3 πόδια πορτοκαλί | AC9WBV 3KWX8

CHECKERS Προστατευτικό καλωδίου CP1X125-GP-O 11.5 x 1.6 ίντσες 3 πόδια πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9WBV Μοντέλο: CP1X125-GP-OCross Ref: 3KWX8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€371.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Ύψος καναλιού1.25 "
Κανάλι Πλάτος1.25 "
Κανάλια1
ΧρώμαΠορτοκαλί
Στυλ σύνδεσηΣχήμα T, Split Top
Ύψος1.62 "
Μήκος3ft.
Χωρητικότητα φορτίου11,700 λίβρες
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.1.25 "
Αριθμός καναλιών1
ΣτυλΔιαχωριστική κορυφή
Πλάτος11.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.075
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
ΕΛΕΓΚΤΕΣ CP1X225-GP-O Προστατευτικό καλωδίου Ανοίξτε το Top 1 κανάλι | AE4QZL 5MKH4 CP1X225-GP-O3"8500 (ελαστικό), 17,000 (άξονας) lb.14.25 "€471.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHECKERS Προστατευτικό καλωδίου CP1X125-GP-O 11.5 x 1.6 ίντσες 3 πόδια πορτοκαλί
€371.81 /μονάδα