ΕΛΕΓΚΤΕΣ CP1X225-GP-O Προστατευτικό καλωδίου Ανοίξτε το Top 1 κανάλι | AE4QZL 5MKH4

CHECKERS CP1X225-GP-O Cable Protector Open Top 1 Channel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QZL Μοντέλο: CP1X225-GP-OCross Ref: 5MKH4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€471.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Ύψος καναλιού2.25 "
Κανάλι Πλάτος2.25 "
Κανάλια1
ΧρώμαΠορτοκαλί
Στυλ σύνδεσηΣχήμα T, Split Top
Ύψος3"
Μήκος3ft.
Χωρητικότητα φορτίου8500 (ελαστικό), 17,000 (άξονας) lb.
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.2-1 / 4 "
Αριθμός καναλιών1
ΣτυλΔιαχωριστική κορυφή
Πλάτος14.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.936
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό μεντεσέ (ενισχυμένο φίμπεργκλας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
ΕΛΕΓΚΤΕΣ CP1X125-GP-O Προστατευτικό καλωδίου 11.5 x 1.6 ίντσες 3 πόδια πορτοκαλί | AC9WBV 3KWX8 CP1X125-GP-O1.62 "11,700 λίβρες11.5 "€371.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHECKERS CP1X225-GP-O Cable Protector Open Top 1 Channel
€471.37 /μονάδα