CHASE DOORS 7284RD25WHI Swinging Door 7 x 6ft Λευκό Πολυαιθυλένιο | AC8CEZ 39K453

CHASE DOORS 7284RD25WHI Swinging Door 7 x 6ft Λευκό Πολυαιθυλένιο

Στοιχείο: AC8CEZ Μοντέλο: 7284RD25WHIΣταυρός: 39K453
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,259.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑιωρούμενη πόρτα
Περιλαμβάνονται προφυλακτήρεςΠροφυλακτήρας ελατηρίου
Χρώμα πόρταςΆσπρο
Ύψος πόρτας7ft.
Υλικό ΠόρταςΜονοκόμματο πολυαιθυλένιο
Περιλαμβάνονται σφραγίδες πόρταςΝαι
Πάχος στην πόρτα3.75 "
Πλάτος πόρτας6ft.
φινίρισμαΥφή (κελύφους πολυαιθυλενίου)
μεντεσέδεςΆνω V-Cam, Προφυλακτήρες Κάτω Μεντεσέ
Τιμή μόνωσης25
Ύψος ανοίγματος7ft.
Πλάτος ανοίγματος6ft.
Χρώμα ΠαράθυροΚαθαρισμός
Ύψος παραθύρου16 "
Υλικό παραθύρωνΠολυανθρακικό
Πλάτος παραθύρου16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)218.44
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ3925200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος παραθύρουΎψος πόρταςΠάχος στην πόρταΠλάτος πόρταςΤιμή μόνωσηςΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΎψος παραθύρουΤιμή
CHASE DOORS 3084RWHI Swinging Door 7 x 2.5 Feet Λευκό | AC8BRP 39K165 3084 RWHI12 "7ft.1.5 "2.5ft.9.867ft.2.5ft.18 "€2,592.90
RFQ
CHASE DOORS 3684RWHI Swinging Door 7 x 3ft Λευκό Πολυαιθυλένιο | AC8BRQ 39K166 3684 RWHI16 "7ft.1.5 "3ft.9.867ft.3ft.16 "€2,652.86
RFQ
CHASE DOORS 3696RWHI Swinging Door 8 x 3ft Λευκό Πολυαιθυλένιο | AC8BRR 39K167 3696 RWHI16 "8ft.1.5 "3ft.9.868ft.3ft.16 "€2,774.57
RFQ
CHASE DOORS 6084RDWHI Swinging Door 7 x 5ft Λευκό Πολυαιθυλένιο | AC8BRT 39K168 6084RDWHI16 "7ft.1.5 "5ft.9.867ft.5ft.16 "€5,181.97
RFQ
CHASE DOORS 6096RDWHI Swinging Door 8 x 5ft Λευκό Πολυαιθυλένιο | AC8BRU 39K169 6096RDWHI16 "8ft.1.5 "5ft.9.868ft.5ft.16 "€5,412.15
RFQ
CHASE DOORS 7284RDWHI Swinging Door 7 x 6ft Λευκό Πολυαιθυλένιο | AC8BRV 39K170 7284RDWHI16 "7ft.1.5 "6ft.9.867ft.6ft.16 "€5,294.85
RFQ
CHASE DOORS 7296RDWHI Swinging Door 8 x 6ft Λευκό Πολυαιθυλένιο | AC8BRW 39K171 7296RDWHI16 "8ft.1.5 "6ft.9.868ft.6ft.16 "€5,748.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHASE DOORS 7284RD25WHI Swinging Door 7 x 6ft Λευκό Πολυαιθυλένιο
€6,259.04 /μονάδα