CHAMPION COOLER B1 Αεροσυμπιεστής Αντλία 1 Στάδιο | AE3RZG 5FTU1

CHAMPION Αντλία αεροσυμπιεστή B1 1 Στάδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3RZG Μοντέλο: B1Cross Ref: 5FTU1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€786.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αεροσυμπιεστή
Μπόρε Ντιά.2.375 "
ΚατασκευήΜαντεμένια
φινίρισμαΒαμμένο πράσινο
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση1.9, 2.45
HP3 / 4, 1
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μοντέλο τοποθέτησης5-1 / 2 "Π x 2-1 / 8" Δ
Έξοδος NPT3 / 8 "
Αριθμός κυλίνδρων1
Αριθμός σταδίων1
Ικανότητα λαδιού6 ουγκιά
Συνολικό βάθος7.75 "
συνολικό ύψος16.187 "
συνολικό πλάτος14.187 "
Αντλία RPM715,919
ΠεριστροφήCCW
Μέγεθος Sheave @ 1725 RPM5-29 / 64 "
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου2"
Υλικό βαλβίδωνΣουηδικός χάλυβας
Τύπος βαλβίδαςΔίσκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.82
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)32.77
Κωδικός ΕΣ8414801615
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Flywheel Dia. (10-1 / 8 ")
    • Περιλαμβάνεται σφόνδυλος (Y)
    • Ποσότητα αυλακιού (1)
    • Τμήμα αυλακιού (Α)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΙκανότητα λαδιούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
CHAMPION COOLER BVAS Αντλία Αεροσυμπιεστή 1 Στάδιο | AE3RZH 5FTU2 BVAS116 ουγκιά10.437 "15 3 / 32 "23.437 "€1,350.12
CHAMPION COOLER BVA Αεροσυμπιεστής Αντλία 1 Στάδιο | AE3RZJ 5FTU3 BVA1-1 / 2, 216 ουγκιά10.25 "11 11 / 32 "23.437 "€1,351.06
CHAMPION COOLER Αντλία αεροσυμπιεστή BWA 1 Στάδιο | AE3RZK 5FTU4 BWA2, 316 ουγκιά10-7 / 32 "18 17 / 64 "23.437 "€1,806.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAMPION Αντλία αεροσυμπιεστή B1 1 Στάδιο
€786.03 /μονάδα