CHAMPION COOLER Αντλία αεροσυμπιεστή BWA 1 Στάδιο | AE3RZK 5FTU4

CHAMPION Αντλία αεροσυμπιεστή BWA 1 Στάδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3RZK Μοντέλο: BWACross Ref: 5FTU4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,806.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αεροσυμπιεστή
Μπόρε Ντιά.2.375 "
ΚατασκευήΜαντεμένια
φινίρισμαΒαμμένο πράσινο
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση6, 8.8
HP2, 3
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μοντέλο τοποθέτησης4 "Π x 3/8" Δ
Έξοδος NPT3 / 8 "
Αριθμός κυλίνδρων3
Αριθμός σταδίων1
Ικανότητα λαδιού16 ουγκιά
Συνολικό βάθος10-7 / 32 "
συνολικό ύψος18 17 / 64 "
συνολικό πλάτος23.437 "
Αντλία RPM700, 995
ΠεριστροφήCCW
Μέγεθος Sheave @ 1725 RPM4-61/64", 7-1/4"
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου2"
Υλικό βαλβίδωνΣουηδικός χάλυβας
Τύπος βαλβίδαςΔίσκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.66
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414801615
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Flywheel Dia. (12-5 / 8 ")
    • Περιλαμβάνεται σφόνδυλος (Y)
    • Ποσότητα αυλακιού (2)
    • Τμήμα αυλακιού (Α)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΙκανότητα λαδιούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
CHAMPION COOLER B1 Αεροσυμπιεστής Αντλία 1 Στάδιο | AE3RZG 5FTU1 B13 / 4, 16 ουγκιά7.75 "16.187 "14.187 "€786.03
CHAMPION COOLER BVAS Αντλία Αεροσυμπιεστή 1 Στάδιο | AE3RZH 5FTU2 BVAS116 ουγκιά10.437 "15 3 / 32 "23.437 "€1,350.12
CHAMPION COOLER BVA Αεροσυμπιεστής Αντλία 1 Στάδιο | AE3RZJ 5FTU3 BVA1-1 / 2, 216 ουγκιά10.25 "11 11 / 32 "23.437 "€1,351.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAMPION Αντλία αεροσυμπιεστή BWA 1 Στάδιο
€1,806.77 /μονάδα