Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Challenger UBITBA215 Πύργο στο διακόπτη κυκλώματος 15A 2P 10KA 240V | AD3EJR 3YMN6

CHALLENGER UBITBA215 Plug In Circuit Breaker 15a 2p 10ka 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3EJR Μοντέλο: UBITBA215Cross Ref: 3YMN6
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
€118.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
AIR @ 120VAC10kA
Ενισχυτές15
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.6 "
Μήκος3.35 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.64
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
Challenger UBITBA130L ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 30A 1P 10KA 240V | AA6ZFZ 15F782 UBITBA130L0.5 "30Κατοικίες2.5 "3.25 "12 AWG12 AWG1€48.43
CHALLENGER UBITBA130R Βύσμα κυκλώματος 30a 1p 10ka 240v | AA6ZGA 15F783 UBITBA130R0.5 "30Κατοικίες2.5 "3.25 "12 AWG12 AWG1€48.84
Challenger UBITBA115L Πύργο στο διακόπτη κυκλώματος 15A 1P 10KA 240V | AD2LKT 3RAL4 UBITBA115L0.5 "15Αρχικό2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€45.28
CHALLENGER UBITBA115R Βύσμα κυκλώματος 15a 1p 10ka 240v | AD3EJN 3YMN3 UBITBA115R0.5 "15Αρχικό2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€46.66
Challenger UBITBA120L Πύργο Διακοπή κυκλώματος 20A 1P 10KA 240V | AD3EJP 3YMN4 UBITBA120L0.5 "20Αρχικό2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€45.57
CHALLENGER UBITBA120R Βύσμα κυκλώματος 20a 1p 10ka 240v | AD3EJQ 3YMN5 UBITBA120R0.5 "20Αρχικό2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€47.17
Challenger UBITBA220 Πύργο Διακόπτη κυκλώματος 20A 2P 10KA 240V | AD3EJT 3YMN7 UBITBA2201"20Αρχικό2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG2€117.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHALLENGER UBITBA215 Plug In Circuit Breaker 15a 2p 10ka 240v
€118.02 /μονάδα