Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 33387 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/8 x 7 Κοβάλτιο | AC3DPD 2RTV3

KEO 33387 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/8 x 7 Cobalt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3DPD Μοντέλο: 33387Cross Ref: 2RTV3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€100.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNC Spotting Drill
Σημείο τρυπανιών120 μοίρες
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1.125 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος7"
Μέγεθος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
KEO 33143 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/4 x 2.5 Cobalt | AC3DNY 2RTU7 331433 / 4 "2.5 "1 / 4 "€59.96
KEO 33145 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/4 x 4 Κοβάλτιο | AC3DNZ 2RTU8 331453 / 4 "4"1 / 4 "€70.07
KEO 33147 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/4 x 6 Κοβάλτιο | AC3DPA 2RTU9 331473 / 4 "6"1 / 4 "€96.00
KEO 33383 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DPB 2RTV1 333831.125 "3.125 "3 / 8 "€54.69
KEO 33385 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/8 x 5 Κοβάλτιο | AC3DPC 2RTV2 333851.125 "5"3 / 8 "€72.29
KEO 33123 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/2 x 3.75 Co | AC3DPE 2RTV4 331231.375 "3.75 "1 / 2 "€79.49
KEO 33125 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/2 x 6 Κοβάλτιο | AC3DPF 2RTV5 331251.375 "6"1 / 2 "€96.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 33387 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/8 x 7 Cobalt
€100.52 /μονάδα