Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHAINFLEX CF211-05-04-02-100 Συνεχές καλώδιο δεδομένων κάμψης 5a 300v | AC3UPP 2WGX3

CHAINFLEX CF211-05-04-02-100 Καλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης 5a 300v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3UPP Model: CF211-05-04-02-100Cross Ref: 2WGX3
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
€1,311.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος100ft.
Μέγιστη. Amps5
Μέγ. Τάση300V
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα12 x OD
Ονομαστική εκτός Dia.0.37 "
Αριθμός αγωγών4 πρ.
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Μήκος καρούλι100ft.
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 158 βαθμοί F
Χρώμα σύρματος1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο 3. Γκρι και Ροζ 4. Μπλε και Κόκκινο
Μέγεθος καλωδίου20 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8544499000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό αγωγούΜήκοςΜήκος καρούλιΤιμή
CHAINFLEX CF211-05-04-02 Συνεχές καλώδιο δεδομένων κάμψης 5a 300v | AC3JVH 2TZJ4 CF211-05-04-02Bare CopperΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι€9.67
CHAINFLEX CF211-05-04-02-25 Καλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης 5a 300v | AC3JZM 2TZY2 CF211-05-04-02-25Χαλκός25ft.25ft.€246.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-04-02-100 Καλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης 5a 300v
€1,311.99 /μονάδα