Μοτέρ φυσητήρα CENTURY UH1016, 1/6 hp, 1075 rpm, 115VAC | CH6RVQ 48Y512

CENTURY Μοτέρ ανεμιστήρα UH1016, 1/6 hp, 1075 rpm, 115 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RVQ Μοντέλο: UH1016Σταυρός: 48Y512

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€372.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήρα
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5 5 / 8 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5 1 / 8 "
DutyΣυνεχής Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο2.2A
HP1/6
Hz60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας5 1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραHVAC / R
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΜοτέρ ανεμιστήρα/ανεμιστήρα
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα3"
Μήκος στηρίγματος7 / 8 "
Μέγεθος στηρίγματος8-32
Τάση115V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9535
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY Μοτέρ ανεμιστήρα UH1016, 1/6 hp, 1075 rpm, 115 VAC
€372.75 /μονάδα