Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 Anchor Screw, 3/4 Inch Dia., 4 Inch Length, Zinc, 10Pk | AC2QWC 2MCR4

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 βίδα αγκύρωσης, διάμετρος αγκύρωσης 3/4 ιντσών, μήκος 4 ιντσών, ψευδάργυρος, 10 pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2QWC Μοντέλο: U70520.075.0450Cross Ref: 2MCR4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€125.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αγκύρωσης σκυροδέματος
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 4 "
Στυλ κεφαλήςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος4"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα, επιχρυσωμένος
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2"
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
ΧαρακτηριστικάΜεγάλη διάμετρος
Ultimate Shear (λίβρες)11,460
Απόλυτη ένταση (λίβρες)6580

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6675
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 βίδα αγκύρωσης, διάμετρος αγκύρωσης 3/4 ιντσών, μήκος 4 ιντσών, ψευδάργυρος, 10 pk
€125.71 /πακέτο