CENTURY U6521 Μοτέρ θερμαντήρα μοτέρ 1/8 Hp 1075 115 V 42y | AD8RRA 4LY82

CENTURY U6521 Μονάδα θερμαντήρα κινητήρα 1/8 Hp 1075 115 V 42y

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8RRA Μοντέλο: U6521Σταυρός: 4LY82

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€289.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ θερμαντήρα μονάδας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5"
DutyΣυνεχής Air-Over
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΨηλά
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζα42Y
Πλήρες φορτίο2.6
HP1/8
Hz60
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος λιγότερο άξονας4 15 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΘέρμανση μονάδας
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΒάση / Stud
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος7 5 / 16 "
Φάση1
Δαχτυλίδι Ντία.2-1 / 2 "
Κλήση στο Ring Center4-9 / 16 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα2.375 "
Πρότυπο StudΚύκλος μπουλονιών 4-7 / 16 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΚλήση στο Ring CenterΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
CENTURY 9667 Μονάδα θερμαντήρα μοτέρ 1/12 Hp 1050 115 V 42y | AD9QKG 4UE32 96671050Αρχικό1.88.187 "6-5 / 16 "1001-11003 / 8 "1.5 "€266.87
CENTURY 9668 Μονάδα θερμαντήρα μοτέρ 1/12 Hp 1550 208-230 V | AD9QKH 4UE33 96681550Αρχικό0.65-0.658.187 "6-5 / 16 "1501-16003 / 8 "1.5 "€199.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY U6521 Μονάδα θερμαντήρα κινητήρα 1/8 Hp 1075 115 V 42y
€289.58 /μονάδα