Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CENTURY 9667 Μονάδα θερμαντήρα μοτέρ 1/12 Hp 1050 115 V 42y | AD9QKG 4UE32

CENTURY 9667 Μονάδα θερμαντήρα κινητήρα 1/12 Hp 1050 115 V 42y

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QKG Μοντέλο: 9667Cross Ref: 4UE32

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€77.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ θερμαντήρα μονάδας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5"
DutyΣυνεχής Air-Over
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζα42Y
Πλήρες φορτίο1.8
HP1/12
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας6 11 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΔαχτυλίδι
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΘέρμανση μονάδας
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΔαχτυλίδι / τρύπα
RPM πινακίδας1050
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος8.187 "
Φάση1
Δαχτυλίδι Ντία.2-1 / 4 "
Κλήση στο Ring Center6-5 / 16 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.3 / 8 "
Μήκος άξονα1.5 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2975
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8501402040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΚλήση στο Ring CenterΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
CENTURY U6521 Μοτέρ θερμαντήρα μοτέρ 1/8 Hp 1075 115 V 42y | AD8RRA 4LY82 U65211075Ψηλά2.67 5 / 16 "4-9 / 16 "1001-11001 / 2 "2.375 "€258.09
CENTURY 9668 Μονάδα θερμαντήρα μοτέρ 1/12 Hp 1550 208-230 V | AD9QKH 4UE33 96681550Αρχικό0.65-0.658.187 "6-5 / 16 "1501-16003 / 8 "1.5 "€60.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY 9667 Μονάδα θερμαντήρα κινητήρα 1/12 Hp 1050 115 V 42y
€77.98 /μονάδα