CENTURY H887L Motor 3 Phase 3 Hp 1725 200-230 / 460v Eff 83.1 | AA2HER 10K089

CENTURY H887L Κινητήρας 3 Phase 3 Hp 1725 200-230/460v Eff 83.1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2HER Μοντέλο: H887LΣταυρός: 10K089

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,143.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κίνησης ιμάντα
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56HZ
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο9.0-8.8/4.4
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας12.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΖώνη Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση83.1%
Συνολικό μήκος14 9 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2 5 / 16 "
Πρότυπο Stud5-13 / 16 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση200-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.476
Ύψος πλοίου (cm)30.23
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8501516040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΣώμα Dia.Υλικό πλαισίωνΟνομαστική απόδοσηΕύρος RPMΜήκος άξοναΠρότυπο StudΤάσηΤιμή
CENTURY H1039L Motor 3 Phase 5 Hp 3450 208-230 / 460v Eff 85.2 | AC8TCY 3DGD1 H1039L34506.625 "Ατσάλι85.2%3001-36002.25 "4-1/8 x 4-1/8"208-230/460€995.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY H887L Κινητήρας 3 Phase 3 Hp 1725 200-230/460v Eff 83.1
€1,143.07 /μονάδα