A B Ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: Ανοίξτε το Dripproof , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Υποεφαρμογή Motor: Ζώνη Dr Fan / Blower , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: Φάση 3 , Συνολικό μήκος: 14 9 / 16 " , Φάση: 3 , Resilient Ring Dia.: 2.5 " , Ring to Ring Center: 11-15 / 16 " , Περιστροφή: CW / CCW , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 7 / 8 " , Θερμική προστασία: AUTO