CENTURY H767V1 Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή, 1-1 / 2 HP, 3-Phase, 200-230 / 460 Voltage | CD3WFG 429J39

CENTURY Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή H767V1, 1-1/2 HP, 3-φασικό, 200-230/460 τάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3WFG Μοντέλο: H767V1Cross Ref: 429J39

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€586.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.625 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5-15 / 16 "
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56Y
Πλήρες φορτίο5.1-5.0/2.5
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου6"
Μήκος λιγότερο άξονας11 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντια ή κατακόρυφη άξονα
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο με μονό επίπεδο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας συμπυκνωτή
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1140
Ονομαστική απόδοση80.6%
Συνολικό μήκος17 "
Φάση3
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα6"
Ποσότητα Stud4
Μέγεθος στηρίγματος10-32 x 1-1/8"
Τάση200-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.625

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΡουλεμάνΣώμα Dia.HzΜονωτική κατηγορίαΜήκος μολύβδουΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
CENTURY OAN1076 Κινητήρας Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 ΟΑΝ10763/4Μπάλα5.625 "60B-7"60 βαθμοί Γ€539.58
CENTURY OAN1076V1 Κινητήρας Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Μπάλα5.625 "50/60B-8.375 "60 βαθμοί Γ€550.59
CENTURY OAN470 Κινητήρας Psc 1/4 Hp 3200 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 ΟΑΝ4701/4Μπάλα5-11 / 16 "50/60B-6"40 βαθμοί Γ€525.38
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 Hp 1100 RPM 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 ΟΑΝ0101/3Μπάλα5-11 / 16 "60B-5.25 "60 βαθμοί Γ€522.27
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 Hp 1075 RPM 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 ΟΑΝ4603/4Μπάλα5-11 / 16 "60B-8.375 "60 βαθμοί Γ€535.01
CENTURY OAN747 Κινητήρας Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 ΟΑΝ7473/4Μπάλα5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 βαθμοί Γ€728.54
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 Hp 1550 RPM 115v 42y Ανοιχτό | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Μανίκι5"60B-4.25 "60 βαθμοί Γ€428.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή H767V1, 1-1/2 HP, 3-φασικό, 200-230/460 τάση
€586.16 /μονάδα