CENTURY OAN1076V1 Κινητήρας Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951

CENTURY OAN1076V1 Κινητήρας Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4JFB Μοντέλο: OAN1076V1Σταυρός: 12N951

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€579.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV8
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο2.8
HP3/4
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας8.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΑντικαταστάσεις OEM
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΜπάντα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΜπάντα
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10.25 "
Φάση1
ΠεριστροφήCCWLE
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.42
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΡουλεμάνΣώμα Dia.HzΜονωτική κατηγορίαΜήκος μολύβδουΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
CENTURY OAN1076 Κινητήρας Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 ΟΑΝ10763/4Μπάλα5.625 "60B-7"60 βαθμοί Γ€485.63
CENTURY OAN470 Κινητήρας Psc 1/4 Hp 3200 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 ΟΑΝ4701/4Μπάλα5-11 / 16 "50/60B-6"40 βαθμοί Γ€557.56
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 Hp 1100 RPM 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 ΟΑΝ0101/3Μπάλα5-11 / 16 "60B-5.25 "60 βαθμοί Γ€548.64
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 Hp 1075 RPM 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 ΟΑΝ4603/4Μπάλα5-11 / 16 "60B-8.375 "60 βαθμοί Γ€566.66
CENTURY OAN747 Κινητήρας Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 ΟΑΝ7473/4Μπάλα5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 βαθμοί Γ€764.95
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 Hp 1550 RPM 115v 42y Ανοιχτό | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Μανίκι5"60B-4.25 "60 βαθμοί Γ€441.47
CENTURY 160A Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1625 Rpm 208-230v 48y Oao | AB9VEX 2FGP4 160A1/3-5.625 "60B-6.125 "60 βαθμοί Γ€321.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY OAN1076V1 Κινητήρας Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao
€579.67 /μονάδα