CENTURY H1042L Κυκλοφορητής νερού Κινητήρας Nema / iec Πρόσωπο | AE3LAM 5DVU8

CENTURY H1042L Κινητήρας Κυκλοφορητή Νερού Nema/iec Πρόσωπο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3LAM Μοντέλο: H1042LCross Ref: 5DVU8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,035.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κυκλοφορητή νερού
ΡουλεμάνΜπάλα
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.875 "
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56CZ
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο2.7 σε 2.8 / 1.4
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΚυκλοφορητές νερού
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠρόσωπο
RPM πινακίδας1725
Φάση3
Αντικατάσταση γιαΑρ. Αρ. Η1042
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.5
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.18
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8501514040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΡουλεμάνΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Τύπος κινητήραΒάσηΦάσηΚλήση στο Ring CenterΠεριστροφήΤιμή
CENTURY H1043L Κυκλοφορητής νερού Motor Nema / iec Rcc | AA4JCR 12N864 H1043LΚανέναςΜπάλα5-13 / 16 "Φάση 3Γ Πρόσωπο3-CW / CCW€677.08
CENTURY HW20084L Κυκλοφορητής νερού Nema / iec Ring | AD8BYL 4HVG5 HW20084LAUTOΜανίκι-Σπλιτ-ΦάσηΔαχτυλίδι15.875 "CCW€152.45
CENTURY HW2024B1L Κυκλοφορητής νερού Κινητήρας Nema / iec AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LAUTOΜανίκι5"Σπλιτ-ΦάσηΥποστήριγμα17"CW / CCW€536.47
CENTURY HW2024BL Κυκλοφορητής νερού Motor Nema / iec Bracket | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLAUTOΜπάλα5.875 "Σπλιτ-ΦάσηΥποστήριγμα18.375 "CWLE€556.58
Στήριγμα κινητήρα κυκλοφορητή νερού CENTURY HW2034BL Nema/iec | ΑΕ3ΠΝΜ 5ΕΛΝ1 HW2034BLAUTOΜπάλα5.875 "Σπλιτ-ΦάσηΥποστήριγμα18-15 / 16 "CWLE€678.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY H1042L Κινητήρας Κυκλοφορητή Νερού Nema/iec Πρόσωπο
€1,035.63 /μονάδα