CENTURY HW2024B1L Κυκλοφορητής νερού Κινητήρας Nema / iec AE3LAP 5DVX0

CENTURY HW2024B1L Κινητήρας Κυκλοφορητή Νερού Nema/iec Ccw

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3LAP Μοντέλο: HW2024B1LCross Ref: 5DVX0 / 5ELL5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€536.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κυκλοφορητή νερού
ΡουλεμάνΜανίκι
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5"
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα48Z
Πλήρες φορτίο3.4
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΚυκλοφορητές νερού
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΥποστήριγμα
RPM πινακίδας1725
Φάση1
Αντικατάσταση γιαΑρ. Όχι. HW2024B1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Δαχτυλίδι Ντία.2-1 / 2 "
Κλήση στο Ring Center7"
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.75
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9975
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΡουλεμάνΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Τύπος κινητήραΒάσηΦάσηΚλήση στο Ring CenterΠεριστροφήΤιμή
CENTURY H1043L Κυκλοφορητής νερού Motor Nema / iec Rcc | AA4JCR 12N864 H1043LΚανέναςΜπάλα5-13 / 16 "Φάση 3Γ Πρόσωπο3-CW / CCW€677.08
CENTURY HW20084L Κυκλοφορητής νερού Nema / iec Ring | AD8BYL 4HVG5 HW20084LAUTOΜανίκι-Σπλιτ-ΦάσηΔαχτυλίδι15.875 "CCW€152.45
CENTURY H1042L Κυκλοφορητής νερού Κινητήρας Nema / iec Πρόσωπο | AE3LAM 5DVU8 H1042LΚανέναςΜπάλα5.875 "Φάση 3Πρόσωπο3-CW / CCW€1,035.63
CENTURY HW2024BL Κυκλοφορητής νερού Motor Nema / iec Bracket | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLAUTOΜπάλα5.875 "Σπλιτ-ΦάσηΥποστήριγμα18.375 "CWLE€556.58
Στήριγμα κινητήρα κυκλοφορητή νερού CENTURY HW2034BL Nema/iec | ΑΕ3ΠΝΜ 5ΕΛΝ1 HW2034BLAUTOΜπάλα5.875 "Σπλιτ-ΦάσηΥποστήριγμα18-15 / 16 "CWLE€678.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY HW2024B1L Κινητήρας Κυκλοφορητή Νερού Nema/iec Ccw
€536.47 /μονάδα