Μοτέρ αντλίας Carbonator CENTURY CB2024AV1, 1/4 hp, Split Phase, 1725 Rpm, 48Y Frame, 115VAC | CH6NQM 60WD40

CENTURY Μοτέρ αντλίας Carbonator CB2024AV1, 1/4 hp, Split Phase, 1725 Rpm, 48Y Frame, 115VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6NQM Μοντέλο: CB2024AV1Cross Ref: 60WD40

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€636.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας άνθρακα
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5.7 "
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα48Y
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο4.4A
Ύψος5 13 / 16 "
HP1/4
Hz60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας7 13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Εφαρμογή κινητήραΑντλία
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοικτό
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία Carbonator
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1725
Σχεδιασμός NEMAΚανένας
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος8 1 / 16 "
Φάση1
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα5 / 16 "
Τάση115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΑριθμός ΤαχυτήτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
Μοτέρ αντλίας Carbonator CENTURY CB2054AD, 1/2 hp, 1725/1425 Rpm | CH6NQN 60WD33 CB2054AD115 / 230V AC486.8 / 3.4A1/28 1 / 2 "1725/142528 13 / 16 "€453.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY Μοτέρ αντλίας Carbonator CB2024AV1, 1/4 hp, Split Phase, 1725 Rpm, 48Y Frame, 115VAC
€636.05 /μονάδα