CENTURY ARB2034L1 Διαχωρισμός κινητήρα Phase 1/3 Hp 1725 115v 56z Teao | AE7FUD 5XRZ8

CENTURY ARB2034L1 Διαχωρισμός κινητήρα Phase 1/3 Hp 1725 115v 56z Teao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7FUD Μοντέλο: ARB2034L1Cross Ref: 5XRZ8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€461.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.83 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΔεν απαιτείται
Απαιτείται πυκνωτήςΚανένας
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζα56Z
Πλήρες φορτίο5.5
HP1 / 3, 1 / 9
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΒάση / Stud
RPM πινακίδας1725/1140
Αριθμός Ταχυτήτων2
Συνολικό μήκος11 "
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Κλήση στο Ring Center8.875 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.625 "
Προσανατολισμός άξοναΟριζόντιος
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Μήκος στηρίγματος1 / 2 "
Τοποθεσία StudΆκρο άξονα
Πρότυπο Stud4-1/8 x 4-1/8"
Μέγεθος στηρίγματος# 10-32 NF-2Α
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.7935
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • HP @ Χαμηλότερο RPM (1/9)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΡουλεμάνΣώμα Dia.Πλήρες φορτίοHPHzΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 OGD101648YΜανίκι5.625 "1.01/660B3.875 "€223.77
CENTURY 9403 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/5 Hp 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Μανίκι5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€265.90
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648YΜανίκι5.625 "1.51/460B4.25 "€241.09
CENTURY FDL1036 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YΜανίκι5.625 "4.21/360A5.625 "€252.32
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YΜανίκι5.625 "2.11/360A5.625 "€285.68
CENTURY FDL1016 Κινητήρας Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YΜανίκι5.625 "2.51/660B4.875 "€256.25
CENTURY ONR6026 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YΜανίκι5"6.51/560B4.625 "€239.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY ARB2034L1 Διαχωρισμός κινητήρα Phase 1/3 Hp 1725 115v 56z Teao
€461.49 /μονάδα