CECO LT-B1 Σετ παραθύρου 24 x 30 25x31 In | AD2GVR 3PEU8

CECO LT-B1 24 x 30 κιτ παραθύρων 25x31 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GVR Μοντέλο: LT-B1 24 x 30Cross Ref: 3PEU8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€274.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ πλαισίου παραθύρου πόρτας
φινίρισμαGalvannealed
ΥλικόΓαλβανισμένο χάλυβα 20 gauge
Ύψος ανοίγματος31 "
Πλάτος ανοίγματος26 "
Ύψος παραθύρου30 "
Πλάτος παραθύρου25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ7308305015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΎψος παραθύρουΠλάτος παραθύρουΤιμή
Σετ παραθύρου CECO LT-B1 3 X 33 4x34 In | AD2GVL 3PEU3 LT-B1 3 Χ 3335 "5"34 "4"€180.99
Σετ παραθύρων CECO LT-B1 4 X 25 5x26 In | AD2GVM 3PEU4 LT-B1 4 Χ 2527 "5"26 "4"€169.31
Σετ παραθύρων CECO LT-B1 5 X 20 6x21 In | AD2GVN 3PEU5 LT-B1 5 Χ 2022 "7"21 "6"€145.67
Σετ παραθύρου CECO LT-B1 10 X 10 11x11 In | AD2GVP 3PEU6 LT-B1 10 Χ 1012 "12 "11 "11 "€114.37
Σετ παραθύρου CECO LT-B1 22 X 28 23x29 In | AD2GVQ 3PEU7 LT-B1 22 Χ 2830 "24 "29 "23 "€238.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CECO LT-B1 24 x 30 κιτ παραθύρων 25x31 ίντσες
€274.19 /μονάδα