Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ παραθύρου CECO LT-B1 3 X 33 4x34 In | AD2GVL 3PEU3

CECO LT-B1 3 X 33 κιτ παραθύρου 4x34 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2GVL Μοντέλο: LT-B1 3 X 33Cross Ref: 3PEU3
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
€180.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ πλαισίου παραθύρου πόρτας
φινίρισμαGalvannealed
ΥλικόΓαλβανισμένο χάλυβα 20 gauge
Ύψος ανοίγματος35 "
Πλάτος ανοίγματος5"
Ύψος παραθύρου34 "
Πλάτος παραθύρου4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7308305015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΎψος παραθύρουΠλάτος παραθύρουΤιμή
Σετ παραθύρων CECO LT-B1 4 X 25 5x26 In | AD2GVM 3PEU4 LT-B1 4 Χ 2527 "5"26 "4"€169.31
Σετ παραθύρων CECO LT-B1 5 X 20 6x21 In | AD2GVN 3PEU5 LT-B1 5 Χ 2022 "7"21 "6"€145.67
Σετ παραθύρου CECO LT-B1 10 X 10 11x11 In | AD2GVP 3PEU6 LT-B1 10 Χ 1012 "12 "11 "11 "€114.37
Σετ παραθύρου CECO LT-B1 22 X 28 23x29 In | AD2GVQ 3PEU7 LT-B1 22 Χ 2830 "24 "29 "23 "€238.86
CECO LT-B1 Σετ παραθύρου 24 x 30 25x31 In | AD2GVR 3PEU8 LT-B1 24 x 3031 "26 "30 "25 "€274.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CECO LT-B1 3 X 33 κιτ παραθύρου 4x34 In
€180.99 /μονάδα