CAROL C8028.41.01 Coax Cable Rg59 1000 .238 x .44 Inch Μαύρο | AD2FFZ 3NXL8

CAROL C8028.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο Rg59 1000' 238 x ,44 ίντσες Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2FFZ Μοντέλο: C8028.41.01Cross Ref: 3NXL8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€853.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμοαξονικό καλώδιο
Τύπος καλωδίουRG59 / U + 18/2
χωρητικότητα16.2 pF / Ft
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού20 και 18/2 AWG
Αντίσταση71 Ohms
Υλικό μπουφάνPVC
Τύπος σακάκιPVC
Μήκος1000ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.238 0.440 x "
Θωράκιση95% γυμνή πλεξούδα χαλκού
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.71
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)44.96
Κωδικός ΕΣ8544200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΧρώμαΜέγεθος αγωγούΥλικό μπουφάνΤύπος σακάκιΟνομαστική εκτός Dia.ΘωράκισηΤιμή
CAROL C1142.30.01 Ομοαξονικό καλώδιο Rg59 1000 C1142.30.01RG59 / UΜαύρη20 AWGPVCPVC0.234 "95% γυμνή πλεξούδα χαλκού€507.03
CAROL C8030.41.86 Coax Cable Rg59 Natural 1000ft Fepjacket | AE7MTZ 5ZJR2 C8030.41.86RG59Φυσικό20 και 18/2 AWGFEPFEP0.200 0.383 x "90-95% π.Χ. ασπίδα€1,606.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C8028.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο Rg59 1000' 238 x ,44 ίντσες Μαύρο
€853.64 /μονάδα