CAROL C1142.30.01 Ομοαξονικό καλώδιο Rg59 1000 Εξωτερική διάμετρος .234 ίντσες Μαύρο | AD2FFX 3NXL5

CAROL C1142.30.01 Ομοαξονικό καλώδιο Rg59 1000' εξωτερική διάμετρος 234 ίντσες μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2FFX Μοντέλο: C1142.30.01Cross Ref: 3NXL5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€539.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμοαξονικό καλώδιο
Τύπος καλωδίουRG59 / U
χωρητικότητα16.2 pF / Ft
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού20 AWG
Αντίσταση71 Ohms
Υλικό μπουφάνPVC
Τύπος σακάκιPVC
Μήκος1000ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.234 "
Θωράκιση95% γυμνή πλεξούδα χαλκού
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.47
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8544200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΧρώμαΜέγεθος αγωγούΥλικό μπουφάνΤύπος σακάκιΟνομαστική εκτός Dia.ΘωράκισηΤιμή
CAROL C8028.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο Rg59 1000 C8028.41.01RG59 / U + 18/2Μαύρη20 και 18/2 AWGPVCPVC0.238 0.440 x "95% γυμνή πλεξούδα χαλκού€898.37
CAROL C8030.41.86 Coax Cable Rg59 Natural 1000ft Fepjacket | AE7MTZ 5ZJR2 C8030.41.86RG59Φυσικό20 και 18/2 AWGFEPFEP0.200 0.383 x "90-95% π.Χ. ασπίδα€1,606.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C1142.30.01 Ομοαξονικό καλώδιο Rg59 1000' εξωτερική διάμετρος 234 ίντσες μαύρο
€539.12 /μονάδα