CAROL C5785.41.02 Ομοαξονικό καλώδιο Rg6 / u 18awg 1000ft Λευκό | AF2UFE 6XWT7

CAROL C5785.41.02 Ομοαξονικό καλώδιο Rg6/u 18awg 1000ft Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2UFE Μοντέλο: C5785.41.02Cross Ref: 6xwt7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€403.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμοαξονικό καλώδιο
Τύπος καλωδίουRG6 / U, Quad Shield
χωρητικότητα16.2 pF / Ft
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος αγωγού18 AWG
Αντίσταση75 Ohms
Υλικό μπουφάνPVC
Τύπος σακάκιPVC
Μήκος1000ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.292 "
Θωράκιση(2) Πλεξούδες 100% Flexfoil, 60% και 40% αλουμίνιο
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.7025
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8544200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΧρώμαΜέγεθος αγωγούΥλικό μπουφάνΤύπος σακάκιΟνομαστική εκτός Dia.ΘωράκισηΤιμή
CAROL C1156.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 26awg 1000 πόδια | AB6LWW 21Y693 C1156.41.01RG 174 / UΜαύρη26 AWGPVCPremium PVC Ένωση0.103 "88% Πλεκτό χαλκό σε κονσέρβες€533.43
CAROL C1178A.21.01 Ομοαξονικό καλώδιο 20awg 1000 πόδια | AB6LWZ 21Y696 C1178A.21.01RG 58A / UΜαύρη20 AWGPVCPremium PVC Ένωση0.195 "95% Πλεκτό χαλκό σε κονσέρβες€821.19
CAROL C3529.41.02 Ομοαξονικό καλώδιο 14awg 1000 πόδια | AB6LXQ 21Y723 C3529.41.02RG 11 / UΆσπρο14 AWGPVCΦθοριούχο πολυβινυλιδένιο0.372 "(2) 100% Flexfoil (R) (1) 60% (2) 40% πλεξούδες αλουμινίου€4,119.23
CAROL C5039.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 14awg 1000 πόδια | AB6LXT 21Y738 C5039.41.01RG 11 / UΜαύρη14 AWGΠολυαιθυλένιοPremium PVC Ένωση0.395 "100% Flexfoil (R) Bonded + 60% αλουμίνιο πλεξούδα€1,077.84
CAROL C5780.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 20awg 1000 πόδια | AB6LXZ 21Y747 C5780.41.01RG 59 / UΜαύρη20 AWGPVCPremium PVC Ένωση0.234 "100% Flexfoil (R) Bonded + 40% αλουμίνιο πλεξούδα€309.30
CAROL C8001.41.07 Ομοαξονικό καλώδιο 20awg 1000 πόδια | AB6LYH 21Y755 C8001.41.07Twinaxial καλώδιαΣκούρο μπλε20 AWGPVCPremium PVC Ένωση0.242 "100% Flexfoil (R) + 57% κονσερβοποιημένη χαλκός πλεξούδα€1,143.96
CAROL C8029.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο Rg6 1000 C8029.41.01RG6 / U +18/2Μαύρη18 και 18/2 AWGPVCPVC0.270 0.493 x "100% αλουμινόχαρτο, 95% κονσερβοποιημένη πλεξούδα χαλκού€1,166.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C5785.41.02 Ομοαξονικό καλώδιο Rg6/u 18awg 1000ft Λευκό
€403.12 /μονάδα