CAROL C4065A.41.10 Ασύρματο καλώδιο πολλαπλών αγωγών 22 Awg | AF6VXD 20KZ90

CAROL C4065A.41.10 Μη θωρακισμένο καλώδιο πολλαπλών αγωγών 22 Awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6VXD Μοντέλο: C4065A.41.10Cross Ref: 20KZ90

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€277.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο πολλαπλών αγωγών χωρίς θωράκιση
Μέγεθος αγωγού22 AWG
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος100ft.
Άρθρο NECNEC Άρθρο 800 Τύπος CM (UL: 75 βαθμοί Γ
Ονομαστική εκτός Dia.0.23 "
Αριθμός αγωγών8
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.647
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8544493080

Λεπτομέρειες:

    • Στερεό / λανθάνον (λανθάνον)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΆρθρο NECΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΤιμή
CAROL C2404A.41.10 Καλώδιο πολλαπλών αγωγών χωρίς θωράκιση 18 Awg | AF6VWV 20KZ81 C2404A.41.1018 AWGNEC Article 800 Type CM (UL: 75 βαθμοί C)0.258 "4€323.26
CAROL C2405A.41.10 Πολυαγώγιμο μη θωρακισμένο καλώδιο 16 Awg | AF6VWW 20KZ82 C2405A.41.1016 AWGNEC Article 800 Type CM (UL: 75 βαθμοί C)0.26 "2€228.76
CAROL C2425A.41.10 Πολυαγώγιμο μη θωρακισμένο καλώδιο 16 Awg | AF6VWY 20KZ85 C2425A.41.1016 AWGNEC Article 800 Type CM (UL: 75 βαθμοί C)0.306 "4€442.43
CAROL C6353A.41.10 Μη θωρακισμένο καλώδιο πολλαπλών αγωγών 20 Awg | AF6VXG 20KZ93 C6353A.41.1020 AWGNEC Article 800 Type CM (UL: 75 βαθμοί C)0.235 "4€227.92
CAROL C2420A.41.10 Μη θωρακισμένο καλώδιο πολλαπλών αγωγών 18 Awg | AF6VYY 20LA33 C2420A.41.1018 AWGNEC Article 800 Type CM (UL: 75 βαθμοί C)0.28 "5€267.97
CAROL C2421A.41.10 Πολυαγώγιμο μη θωρακισμένο καλώδιο 18 Awg | AF6VYZ 20LA34 C2421A.41.1018 AWGNEC Article 800 Type CM (UL: 75 βαθμοί C)0.309 "7€522.14
CAROL C2422A.41.10 Πολυαγώγιμο μη θωρακισμένο καλώδιο 18 Awg | AF6VZA 20LA35 C2422A.41.1018 AWGNEC Article 800 Type CM (UL: 75 βαθμοί C)0.358 "9€601.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C4065A.41.10 Μη θωρακισμένο καλώδιο πολλαπλών αγωγών 22 Awg
€277.38 /μονάδα