CAROL C3525.41.86 Ομοαξονικό καλώδιο RG6 / U 18AWG 1000Ft Natural | AD7DJE 4DNY6

CAROL C3525.41.86 Ομοαξονικό καλώδιο RG6/U 18AWG 1000Ft Φυσικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7DJE Μοντέλο: C3525.41.86Cross Ref: 4DNY6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,594.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμοαξονικό καλώδιο
Τύπος καλωδίουRG6 / U, Quad Shield
χωρητικότητα16.0 pF / Ft
ΧρώμαΦυσικό
Μέγεθος αγωγού18 AWG
Αντίσταση75 Ohms
Υλικό μπουφάνPVC
Τύπος σακάκιPVC
Μήκος1000ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.264 "
Θωράκιση(2) Πλεξούδες 100% Flexfoil, 60% και 40% αλουμίνιο
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
ΧαρακτηριστικάΟνομαστική Plenum

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.435
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8544200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΟνομαστική εκτός Dia.ΘωράκισηΤιμή
CAROL C3524.41.86 Ομοαξονικό καλώδιο RG6 / U 18AWG 1000Ft Natural | AD7DJD 4DNY5 C3524.41.86RG6 / U0.226 "100% Flexfoil, 60% πλεξούδα αλουμινίου€1,352.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C3525.41.86 Ομοαξονικό καλώδιο RG6/U 18AWG 1000Ft Φυσικό
€1,594.36 /μονάδα