CAROL C1302.41.01 Καλώδιο μικρόφωνο 20/2 1000Ft Μαύρο | AB4LKA 1YPY4

CAROL C1302.41.01 Καλωδιακό μικρόφωνο 20/2 1000 Ft Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4LKA Μοντέλο: C1302.41.01Cross Ref: 1ypy4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,344.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Επικοινωνίας
Τύπος καλωδίουΜικρόφωνο
χωρητικότητα50.0 pF / πόδια
ΧρώμαΜαύρη
Αριθμός πίνακα χρώματος αγωγού5
Μέγεθος αγωγού20 AWG
Τύπος αγωγούΚονσέρβες χαλκού
ΑντίστασηΧαμηλός
ΜόνωσηΚαουτσούκ
Μονωτικό υλικόΚαουτσούκ
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνΚαουτσούκ Carolprene
Μήκος1000ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.27 "
Αριθμός αγωγών2
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
ΘωράκισηClear Mylar Wrap, 80% κονσερβοποιημένο χαλκό πλεξούδα, βαμβάκι
Υλικό θωράκισηςπλεξίδα
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Δοκιμή κάθετης φλόγας δίσκουUL VW-Q
Τάση300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)34.54
Πλάτος πλοίου (cm)34.54
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΕίδοςΥλικό μπουφάνΜήκοςΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΤιμή
CAROL C1304.41.01 Καλώδιο Επικοινωνία 20/3 1000Ft Μαύρο | AB4LKB 1YPY5 C1304.41.01Επικοινωνία και έλεγχοςΚαλώδιο ΕπικοινωνίαςΚαουτσούκ Carolprene1000ft.0.285 "3€1,406.87
CAROL C1302.41.01 Καλώδιο ασπίδας πλεξούδας πολλαπλών αγωγών | AF6VYP 20LA24 C1302.41.01-Καλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγώνΚαουτσούκ100ft.0.27 "2€384.75
CAROL C1304.41.01 Καλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγών | AF6VYQ 20LA25 C1304.41.01-Καλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγώνΚαουτσούκ100ft.0.285 "3€457.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C1302.41.01 Καλωδιακό μικρόφωνο 20/2 1000 Ft Μαύρο
€1,344.01 /μονάδα