CAROL 16075 Καλώδιο συντήρησης SOOW Μαύρο 6/5 50 πόδια | AF6YTE 20PY53

CAROL 16075 Κορδόνι σέρβις SOOW Μαύρο 6/5 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6YTE Μοντέλο: 16075Cross Ref: 20PY53

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,745.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό καλώδιο
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνΚαουτσούκ
Τύπος σακάκιΣΟΟ
Μέγιστη. Amps36
Μέγ. Τάση600
Ονομαστική εκτός Dia.1.2 "
Αριθμός αγωγών5
Μήκος καρούλι50ft.
Λανθάνον / ΣτερεόΑπομονωμένοι
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 90 βαθμούς C
Χρώμα σύρματοςΜαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί
Μέγεθος καλωδίου6 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8544493080

Λεπτομέρειες:

    • Εσωτερική / εξωτερική (εσωτερική / εξωτερική)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΜήκος καρούλιΧρώμα σύρματοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
CAROL 16065 Καλώδιο συντήρησης SOOW Μαύρο 8/5 100 πόδια | AB4ZJK 20PY87 16065281.03 "5100ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί8 AWG€2,856.46
CAROL 16075 Καλώδιο συντήρησης SOOW Μαύρο 6/5 100 πόδια | AB4ZJL 20PY90 16075361.2 "5100ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί6 AWG€5,187.79
CAROL 16063 Καλώδιο συντήρησης SOOW Μαύρο 8/3 50 πόδια | AF6YJD 20PY48 16063400.84 "350ft.Μαύρο, Λευκό, Πράσινο8 AWG€388.58
CAROL 16064 Καλώδιο συντήρησης SOOW Μαύρο 8/4 50 πόδια | AF6YJE 20PY49 16064350.945 "450ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο8 AWG€575.24
CAROL 16065 Καλώδιο συντήρησης SOOW Μαύρο 8/5 50 πόδια | AF6YJF 20PY50 16065281.03 "550ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί8 AWG€1,696.24
CAROL 16063 Καλώδιο συντήρησης SOOW Μαύρο 8/3 25 πόδια | AF6YQT 20PY11 16063400.84 "325ft.Μαύρο, Λευκό, Πράσινο8 AWG€193.29
CAROL 16064 Καλώδιο συντήρησης SOOW Μαύρο 8/4 25 πόδια | AF6YQU 20PY12 16064350.945 "425ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο8 AWG€287.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL 16075 Κορδόνι σέρβις SOOW Μαύρο 6/5 50 πόδια
€2,745.09 /μονάδα