CAROL 16065 Καλώδιο συντήρησης SOOW Μαύρο 8/5 100 πόδια | AB4ZJK 20PY87

CAROL 16065 Κορδόνι σέρβις SOOW Μαύρο 8/5 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZJK Μοντέλο: 16065Cross Ref: 20PY87

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,856.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό καλώδιο
Υλικό αγωγούΧαλκός
Εσωτερική / Εξωτερική / Εσωτερική / ΕξωτερικήΜέσα έξω
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνΚαουτσούκ
Τύπος σακάκιΣΟΟ
Μέγιστη. Amps28
Μέγ. Τάση600
Ονομαστική εκτός Dia.1.03 "
Αριθμός αγωγών5
Μήκος καρούλι100ft.
Λανθάνον / ΣτερεόΑπομονωμένοι
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 90 βαθμούς C
Χρώμα σύρματοςΜαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί
Μέγεθος καλωδίου8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΜήκος καρούλιΧρώμα σύρματοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
CAROL 16075 Καλώδιο συντήρησης SOOW Μαύρο 6/5 100 πόδια | AB4ZJL 20PY90 16075361.2 "5100ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί6 AWG€5,187.79
CAROL 16063 Καλώδιο συντήρησης SOOW Μαύρο 8/3 50 πόδια | AF6YJD 20PY48 16063400.84 "350ft.Μαύρο, Λευκό, Πράσινο8 AWG€388.58
CAROL 16064 Καλώδιο συντήρησης SOOW Μαύρο 8/4 50 πόδια | AF6YJE 20PY49 16064350.945 "450ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο8 AWG€575.24
CAROL 16065 Καλώδιο συντήρησης SOOW Μαύρο 8/5 50 πόδια | AF6YJF 20PY50 16065281.03 "550ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί8 AWG€1,696.24
CAROL 16063 Καλώδιο συντήρησης SOOW Μαύρο 8/3 25 πόδια | AF6YQT 20PY11 16063400.84 "325ft.Μαύρο, Λευκό, Πράσινο8 AWG€193.29
CAROL 16064 Καλώδιο συντήρησης SOOW Μαύρο 8/4 25 πόδια | AF6YQU 20PY12 16064350.945 "425ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο8 AWG€287.56
CAROL 16065 Καλώδιο σέρβις SOOW Μαύρο 8/5 25 πόδια | AF6YQV 20PY13 16065281.03 "525ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί8 AWG€844.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL 16065 Κορδόνι σέρβις SOOW Μαύρο 8/5 100 πόδια
€2,856.46 /μονάδα