CAROL 09806.35.01 Φορητό καλώδιο Soow 18/6 Awg 250 Feet 5.6a | AE3VPM 5GED6

CAROL 09806.35.01 Portable Cord Soow 18/6 Awg 250 Feet 5.6a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VPM Μοντέλο: 09806.35.01Cross Ref: 5Ged6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€493.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό καλώδιο
Υλικό αγωγούΧαλκός
Εσωτερική / Εξωτερική / Εσωτερική / ΕξωτερικήΜέσα έξω
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνEPDM καουτσούκ
Τύπος σακάκιΣΟΟ
Μέγιστη. Amps5.6
Μέγ. Τάση600
Ονομαστική εκτός Dia.0.495 "
Αριθμός αγωγών6
Μήκος καρούλι250ft.
Λανθάνον / ΣτερεόΑπομονωμένοι
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Χρώμα σύρματοςΜαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μπλε, λευκό / μαύρο, κόκκινο / μαύρο, πράσινο / μαύρο, πορτοκαλί / μαύρο, μπλε / μαύρο, μαύρο / άσπρο, κόκκινο / λευκό, πράσινο / λευκό, μπλε / λευκό, μαύρο / το κόκκινο
Μέγεθος καλωδίου18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)32.51
Μήκος πλοίου (cm)34.54
Πλάτος πλοίου (cm)34.54
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό αγωγούΧρώμα μπουφάνΧρώμα σύρματοςΜέγεθος καλωδίουΥλικό μπουφάνΜέγιστη. AmpsΟνομαστική εκτός Dia.Τιμή
CAROL 09405.35.01 Φορητό καλώδιο Soow 14/5 Awg 250 Feet 12a | AB3MXM 1UGV8 09405.35.01-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς FΧαλκόςΜαύρηΜαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί14 AWGΚαουτσούκ Vu-Tron (R) EPDM120.645 "€1,102.17
CAROL 09205.35.01 Φορητό καλώδιο Soow 12/5 Awg 250 Feet 16a | AB3MXN 1UGV9 09205.35.01-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς FΧαλκόςΜαύρηΜαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί12 AWGΚαουτσούκ Vu-Tron (R) EPDM160.715 "€1,742.49
CAROL 02765.82.01 Φορητό καλώδιο Soow 16/3 Awg 100 Feet 13a | AB4LJM 1YPW7 02765.82.01-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς FΧαλκόςΜαύρηΜαύρο, Λευκό, Πράσινο16 AWGEPDM καουτσούκ130.39 "€154.59
CAROL 02762.82.01 Φορητό καλώδιο Soow 14/3 Awg 100 Feet 18a | AB4LJN 1YPW8 02762.82.01-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς FΧαλκόςΜαύρηΜαύρο, Λευκό, Πράσινο14 AWGEPDM καουτσούκ180.535 "€253.97
CAROL 02725.82.01 Φορητό καλώδιο Soow 12/3 Awg 100 Feet 25a | AB4LJP 1YPW9 02725.82.01-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς FΧαλκόςΜαύρηΜαύρο, Λευκό, Πράσινο12 AWGEPDM καουτσούκ250.595 "€356.87
CAROL 02635.35T.05 Φορητό καλώδιο Soow 16/3 Awg 250 Feet 13a | AC3HLR 2TKW9 02635.35Τ.05-58 βαθμούς έως 221 βαθμούς FΚονσέρβες χαλκούΚίτρινοΜαύρο, λευκό, πράσινο / κίτρινο16 AWGEPDM Rubber Super Vu-Tron (R) Supreme130.395 "€509.07
CAROL 02636.15T.05 Φορητό καλώδιο Soow 16/4 Awg 250 Feet 10a | AC3HLT 2TKX1 02636.15Τ.05-58 βαθμούς έως 221 βαθμούς FΚονσέρβες χαλκούΚίτρινοΜαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο / κίτρινο16 AWGEPDM Rubber Super Vu-Tron (R) Supreme100.425 "€1,228.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL 09806.35.01 Portable Cord Soow 18/6 Awg 250 Feet 5.6a
€493.85 /μονάδα