Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAROL 01381 Καλώδιο σέρβις SJOOW Μαύρο 12/4 50 πόδια | AF6YPH 20PX66

CAROL 01381 Καλώδιο σέρβις SJOOW Μαύρο 12/4 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6YPH Μοντέλο: 01381Σταυρός: 20PX66

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€231.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό καλώδιο
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνΚαουτσούκ
Τύπος σακάκιΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ
Μέγιστη. Amps20
Μέγ. Τάση300
Ονομαστική εκτός Dia.0.475 "
Αριθμός αγωγών4
Μήκος καρούλι50ft.
Λανθάνον / ΣτερεόΑπομονωμένοι
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 90 βαθμούς C
Χρώμα σύρματοςΜαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο
Μέγεθος καλωδίου12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.978
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8544493080

Λεπτομέρειες:

    • Εσωτερική / εξωτερική (εσωτερική / εξωτερική)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό αγωγούΧρώμα μπουφάνΧρώμα σύρματοςΜέγεθος καλωδίουΥλικό μπουφάνΜέγιστη. AmpsΟνομαστική εκτός Dia.Τιμή
CAROL 01343.35T.01 Φορητό καλώδιο Sjoow 16/4 Awg 250 Feet 10a | AB3MXJ 1UGT9 01343.35Τ.01-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς FΧαλκόςΜαύρηΜαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο16 AWGEPDM καουτσούκ100.365 "€330.63
CAROL 01384.85.01 Φορητό καλώδιο Sjoow 10/4 Awg 250 Feet 25a | AB3MXL 1UGU2 01384.85.01-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς FΧαλκόςΜαύρηΜαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο10 AWGEPDM καουτσούκ250.655 "€1,459.08
CAROL 01312.35T.01 Φορητό καλώδιο Sjoow 16/2 Awg 250 Feet 13a | AB3YEP 1W312 01312.35Τ.01-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς FΧαλκόςΜαύρηBlack, White16 AWGEPDM καουτσούκ130.31 "€357.39
CAROL 01342.35T.01 Φορητό καλώδιο Sjoow 16/3 Awg 250 Feet 13a | AB3YFV 1W661 01342.35Τ.01-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς FΧαλκόςΜαύρηΜαύρο, Λευκό, Πράσινο16 AWGEPDM καουτσούκ130.33 "€268.41
CAROL W1358.35.01 Φορητό καλώδιο Sjoow 14/2 Awg 250 πόδια 18a | AB3YHP 1W925 W1358.35.01-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς FΧαλκόςΜαύρηBlack, White14 AWGEPDM καουτσούκ180.34 "€357.39
CAROL 01360.35T.01 Φορητό καλώδιο Sjoow 14/3 Awg 250 Feet 18a | AB3YHQ 1W926 01360.35Τ.01-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς FΧαλκόςΜαύρηΜαύρο, Λευκό, Πράσινο14 AWGEPDM καουτσούκ180.365 "€614.55
CAROL 01312.82.01 Φορητό καλώδιο Sjoow 16/2 Awg 100 Feet 13a | AB4LJG 1YPW2 01312.82.01-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς FΧαλκόςΜαύρηBlack, White16 AWGEPDM καουτσούκ130.31 "€155.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL 01381 Καλώδιο σέρβις SJOOW Μαύρο 12/4 50 πόδια
€231.95 /μονάδα