Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 57961 Ammonia Pipe Marker Cd 3/4 To 2-1/2in | AF4YMM 9PY69

BRADY 57961 Σωλήνα αμμωνίας Cd 3/4 έως 2-1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4YMM Μοντέλο: 57961Cross Ref: 9PY69

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 to 2-1/2"
Ύψος9"
Συντομογραφία IIARCD
Χρώμα θρύλουΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινο
ΥλικόΠλαστικός πολυεστέρας PVF
Φυσική κατάστασηΥγρό
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)20.45
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδο πίεσης (Υψηλό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντομογραφία IIARΧρώμα θρύλουΤιμή
BRADY 57967 Ammonia Pipe Marker Hsd 3/4 To 2-1 / 2in | AF3TPR 8CVN2 57967HSDΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, κόκκινο€29.36
BRADY 57977 Δείκτης σωλήνων αμμωνίας Rv 3/4 έως 2-1/2in | AF4AWQ 8NEC6 57977RVΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, κόκκινο€28.77
BRADY 57966 Ammonia Pipe Marker Hpl 3/4 έως 2-1 / 2in | AF4CEG 8PKW6 57966HPLΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινο€30.46
BRADY 58002 Ammonia Pipe Marker Iiar 3/4 έως 2-1 / 2in | AF4DFV 8RLW3 58002(Κενό)Μαύρο, λευκό, πορτοκαλί, γαλάζιο, κόκκινο€21.64
BRADY 58001 Δείκτης σωλήνων αμμωνίας Iiar 3/4 έως 2-1/2in | AF4EKL 8TPR5 58001(Κενό)Μαύρο, λευκό, γαλάζιο, κόκκινο€21.55
BRADY 57965 Ammonia Pipe Marker Hgd 3/4 To 2-1 / 2in | AF4EXA 8UKG6 57965HGDΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, κόκκινο€28.76
BRADY 58000 Ammonia Pipe Marker Iiar 3/4 έως 2-1/2in | AF4NUH 9DUG6 58000(Κενό)Μαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινο€21.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 57961 Σωλήνα αμμωνίας Cd 3/4 έως 2-1/2in
€28.31 /μονάδα