Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING V1D1B60B-ARC00-000 Διακόπτης φωτισμού Rocker, SPST, 3 συνδέσεις | AA2BJQ 10C587

CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 Φωτισμένος διακόπτης Rocker, SPST, 3 συνδέσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2BJQ Μοντέλο: V1D1B60B-ARC00-000Σταυρός Ref: 10C587
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουλ 1

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€6.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης φωτισμού Rocker
Χρώμα σώματοςΜαύρη
ΧρώμαΑναμμένο κόκκινο, κόκκινο
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βαθμολογία επαφών Dc20A @ 12V
Τρύπα συναρμολόγησης0.83 "x 1.45"
Αριθμός Συνδέσεων3
Ειδικά ΧαρακτηριστικάΑναμμένος
Μέγεθος τερματικού1 / 4 "
Τύπος τερματικούTab
Βαθμολογία επαφών Ac10A @ 250V, 15A @ 125V
ΧαρακτηριστικάΑφαιρούμενος ενεργοποιητής
Ιπποδύναμη1/2 hp @ 125-250 V AC
Περιλαμβάνει μονάδα λάμπαςΔεν περιλαμβάνεται μονάδα λάμπας
Περιλαμβάνει φακόΦακός που περιλαμβάνεται
Βαθμολογία IpIP66, IP68
Τύπος λαμπτήραΛευκοπυρώμενος
Τύπος μονάδας λαμπτήραΔεν περιλαμβάνεται μονάδα λάμπας
Χρώμα φακούRed
Μήκος οπής τοποθέτησης1.45 "
Πλάτος οπής τοποθέτησης0.83 "
Βαθμολογία περιβλήματος NemaΧωρίς περίφραξη
Αριθμός θέσεων2
Θερμοκρασία λειτουργίας - Μέγιστη185 ° F
Θερμοκρασία λειτουργίας - Ελάχιστη-40 ° Φ
Φωτισμός χειριστήΦωτιζόμενο
Τύπος προϊόντοςRocker Switch
ΣειρέςV
ΠρότυπαCSA, UL LISTED
Εναλλαγή δράσηςOn / Off
Αλλάξτε το χρώμαRed
Τύπος σύνδεσης τερματικούΤερματικά γρήγορης σύνδεσης καρτελών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Φωτισμένο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία επαφών AcΦόρμα ΕπικοινωνίαςHpΤρύπα συναρμολόγησηςΑριθμός ΣυνδέσεωνΤερματικάΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ LRA911-RS-B / 120N Διακόπτης φωτισμού Rocker Spst 3 Συνδέσεις | AA8TWV 1A824 LRA911-RS-B / 120N16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"3Καρτέλα 1/4 "€1.51
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING LRGSCK611-RS-BO / 125N Διακόπτης φωτισμού Rocker Dpst 4 Συνδέσεις | AD2ZWV 3XC58 LRGSCK611-RS-BO / 125N15A @ 250 VAC, 20A @ 125 VACDPST3/4 @ 125 έως 250V0.860 "x 1.070"4Καρτέλα 1/4 "€4.89
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N Διακόπτης φωτισμού Rocker Spst 3 Συνδέσεις | AD2ZWW 3XC59 LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 έως 250V0.83 "x 1.45"3Καρτέλα 1/4 "€8.93
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N Διακόπτης φωτισμού Rocker Spst 3 Συνδέσεις | AD2ZWX 3XC60 LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 έως 250V0.83 "x 1.45"3Βίδα€8.63
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING LTILA54-1LBL-RC-A / 125N Διακόπτης φωτισμού Rocker Spst 3 Συνδέσεις | AE2EUM 4X216 LTILA54-1LBL-RC-A / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 έως 250VX 0.625 1.6253Βίδα€3.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 Φωτισμένος διακόπτης Rocker, SPST, 3 συνδέσεις
€6.77 /μονάδα