Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING LT-1511-610-012 Διακόπτης εναλλαγής Spst 3 On / off | AA2BHZ 10C572

CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σύνδεσης διακόπτη Spst 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BHZ Μοντέλο: LT-1511-610-012Κωδ. Σταυρού: 10C572
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
€9.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Αξιολόγηση επαφών AC15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Μήκος ενεργοποιητή0.68 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
HP3/4
Τρύπα συναρμολόγησης0.469 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων3
Stem Dia. και μέγεθος νήματος0.406 "
Μήκος μίσχου0.47 "
Λειτουργία διακόπτηOn / Off
ΤερματικάΚαρτέλα 1/4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μίσχου (Ασημί)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Seal In Bushing, Lighted

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργία διακόπτηΑξιολόγηση επαφών ACΜήκος ενεργοποιητήΤερματικάHPΤρύπα συναρμολόγησηςΑριθμός συνδέσεωνStem Dia. και μέγεθος νήματοςΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING 2FAA01-73 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση βύσματος διακόπτη Spst 2 | AA2BHQ 10C564 2FAA01-73On / Off20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Καρτέλα 1/4 "10.469 "Dia.20.406 "€5.91
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING CA201-73 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση βύσματος διακόπτη Spst 2 | AA2BHR 10C565 CA201-73On / Off20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Καρτέλα 1/4 "1.50.469 "Dia.20.406 "€5.24
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 110-S-73 Διακόπτης εναλλαγής Spst 2 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση | AB4CVW 1X687 110-Ε-73On / Off6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC0.687 "Βίδα-0.5 "Dia.20.5 "€6.37
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 111-16-73 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σύνδεσης διακόπτη Spst 2 | AB4CWG 1Χ878 111-16-73On / Off6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC0.68 "Καλώδιο 6 "-0.5 "Dia.2-€5.58
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 2FA54-73 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση συνδέσμου διακόπτη Spst 2 | AC3WLQ 2X464 2FA54-73On / Off15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Βίδα3/40.5 "Dia.20.47 "€4.11
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING 6FA54-73 Διακόπτης εναλλαγής Spst 2 Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση | AE2EUG 4X200 6FA54-73Στιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Βίδα3/40.5 "Dia.2-€7.00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING 6FA58-73 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σύνδεσης διακόπτη Spst 2 | AE2EUH 4Χ201 6FA58-73Ενεργό / Στιγμιαίο απενεργοποιημένο15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Βίδα3/40.5 "Dia.2-€6.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σύνδεσης διακόπτη Spst 3
€9.33 /μονάδα