Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CANTEX 5133847 Elbow 90 Degree 24 Radius 2-1 / 2 ίντσα | AD7QRD 4FYG4

CANTEX 5133847 Αγκώνας 90 Μοίρες 24 Ακτίνα 2-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QRD Μοντέλο: 5133847Cross Ref: 4FYG4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€114.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες, ακτίνα 24 "
Μέγεθος αγωγού2.5 "
Υποκατηγορία αγωγώνΠρόγραμμα 40 αγωγός PVC
ΥλικόPVC
Συνολικό μήκος39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.89
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΣυνολικό μήκοςΤιμή
CANTEX 5133836 Ebow 90 Degree 24 Radius 2 Inch Pvc | AD7QRC 4FYG3 51338362"39.5 "€77.94
CANTEX 5133837 Ebow 90 Degree 24 Radius 3 Inch Pvc | AD7QRE 4FYG5 51338373"43 11 / 16 "€155.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CANTEX 5133847 Αγκώνας 90 Μοίρες 24 Ακτίνα 2-1/2 ίντσες
€114.32 /μονάδα