WESCO Αξεσουάρ χειρός φορτηγών σκαλοπατιών


Φίλτρα
Χωρητικότητα φορτίου: 850 λίβρες , Υλικό: Αλουμίνιο , Συνολικό βάθος: 4"
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
230060
Φορτιστής αναπτήρα---€109.02
B
260160
Αποσπώμενη πλάκα καταστρώματος7"20 "20 "€283.76
C
230055
Επέκταση πλάκας μύτης φορτηγού χειρός4"12 "28 "€247.50
D
230059
Τροχός λακτίσματος---€832.29
E
270076
Σούπερ Wheel4.5 "20.5 "11.5 "€325.79
F
230053
Ανελκυστήρας βαρούλκου70 "30 "25 "€4,748.80

Αξεσουάρ χειρός φορτηγών σκαλοπατιών

Τα εξαρτήματα φορτηγών συσκευών με μπαταρία Wesco StairKing διευκολύνουν την εύκολη μετακίνηση βαρέων αντικειμένων πάνω από τις σκάλες. Αυτά τα χειροκίνητα ανυψωτικά βαρούλκα έχουν ύψος ανύψωσης 70 ίντσες και μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν στο πεδίο ως μετασκευές. Οι επεκτάσεις πλάκας μύτης προσαρμόζονται εύκολα στην τυπική πλάκα toe και αυξάνουν την χωρητικότητα φορτίου στα 850 lb. Οι εύκολες στην εγκατάσταση και αποσπώμενες πλάκες καταστρώματος παραμένουν με ασφάλεια στη θέση τους και είναι ιδανικές για μεταφορά μικρών συσκευασιών. Οι τροχοί Kickout επιτρέπουν την τοποθέτηση τεσσάρων τροχών για ευελιξία σε επίπεδες ή τραχιές επιφάνειες. Αυτά τα αξεσουάρ επεκτείνουν τη χρησιμότητα συμβατών φορτηγών χειρός.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;