Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CANTEX 5133830 Elbow 90 Degre 3 Inch Pvc 33-55 / 69 Inch Μήκος | AD7QQQ 4FYF1

CANTEX 5133830 Ebow 90 Degre 3 Inch Pvc 33-55/69 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QQQ Μοντέλο: 5133830Cross Ref: 4FYF1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 βαθμοί
Μέγεθος αγωγού3"
Υποκατηγορία αγωγώνΠρόγραμμα 40 αγωγός PVC
ΥλικόPVC
Συνολικό μήκος33 55 / 69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΥποκατηγορία αγωγώνΣυνολικό μήκοςΤιμή
CANTEX 5133823 Elbow 90 Degree 1/2 Inch Pvc 8-1 / 2 Inch Μήκος | AD7QQH 4FYE3 51338231 / 2 "Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC8.5 "€4.88
CANTEX 5133824 Elbow 90 Degre 3/4 Inch Pvc 44-1 / 2 Inch Μήκος | AD7QQJ 4FYE4 51338243 / 4 "Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC7.125 "€5.29
CANTEX 5133825 Elbow 90 Degree 1 Inch Pvc 2-1 / 4 Inch Μήκος | AD7QQK 4FYE5 51338251"Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC2.25 "€7.94
CANTEX 5133826 Αγκώνα 90 Μοίρας 1-1/4 ίντσας 2-39/64 ίντσας Μήκος | AD7QQL 4FYE6 51338261.25 "Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC2 39 / 64 "€11.42
CANTEX 5133827 Elbow 90 Degree 1-1 / 2 Inch 6-5 / 8 Inch Μήκος | AD7QQM 4FYE7 51338271.5 "Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC6.625 "€14.83
CANTEX 5133828 Elbow 90 Degree 2 Inch Pvc 6-5 / 8 Inch Μήκος | AD7QQN 4FYE8 51338282"Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC6.625 "€19.23
CANTEX 5133829 Elbow 90 Degree 2-1 / 2 Inch 4-1 / 4 Inch Μήκος | AD7QQP 4FYE9 51338292.5 "Πρόγραμμα 40 αγωγός PVC4.25 "€34.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CANTEX 5133830 Ebow 90 Degre 3 Inch Pvc 33-55/69 Inch Length
€61.69 /μονάδα